Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS SUB Side Ablage-Set Classic 90° KB 150 mm Weißaluminium


Menge:  Satz  
Produktinformationen
LOGO zu VS SUB Side Ablage-Set Classic 90° KB 150 mm Weißaluminium
LOGO zu VS SUB Side Ablage-Set Classic 90° KB 150 mm Weißaluminium
Artikel-Nr.:
     3145-103307498
Hersteller:
     Vauth-Sagel
Herst.-Nr.:
     90006432
EAN/GTIN:
     9002730877175
VS SUB Side Ablage-Set Classic 90° KB 150 mm Weißaluminium

Classic - beliebter Klassiker für ausgezeichnete Übersicht
Classic ist der Begriff für die klassische Korbablage aus Draht. Optimal geeignet für den Hauswirtschaftsbereich, aber auch in der Küche bringt Classic vorbildliche Stabilität, Übersichtlichkeit und Luftzirkulation in jeden Schrank.
  • Klassische Korbablage aus Draht
  • Höchste Stabilität bei leichter Konstruktion
  • Das Plus für Durchlüftung und Transparenz


Lieferumfang:
2 Ablagen inkl. Frontbefestigungsteile

Weitere Informationen:
B x H x T:
89 x 75 x 470 mm
Material:
Stahl
Type:
VS SUB Side
Korpusbreite:
150 mm
Marke:
Vauth-Sagel
Design:
Classic
Ausführung:
links/rechts
Tragkraft max.:
10 kg/Ablage
Oberfläche:
Silber
Winkel:
90 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 52,97*
€ 63,03
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 52,09*
€ 61,99
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 49,45*
€ 58,85
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 48,01*
€ 57,13
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 46,96*
€ 55,88
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 39,20*
€ 46,65
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vauth-Sagel
90006424
ab € 79,51*
Sonstiges
Vauth-Sagel
90006400
ab € 81,33*
Sonstiges
Vauth-Sagel
90006426
ab € 82,65*
Sonstiges
Vauth-Sagel
90006427
ab € 84,96*
Sonstiges
Vauth-Sagel
90006428
ab € 104,30*
Sonstiges
Vauth-Sagel
S10000230
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.