Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS SUB Side 5 Rohrrahmen 1222 mm Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu VS SUB Side 5 Rohrrahmen 1222 mm Silber
Produktbild zu VS SUB Side 5 Rohrrahmen 1222 mm Silber
LOGO zu VS SUB Side 5 Rohrrahmen 1222 mm Silber
LOGO zu VS SUB Side 5 Rohrrahmen 1222 mm Silber
Artikel-Nr.:
     3145-103378005
Hersteller:
     Vauth-Sagel
Herst.-Nr.:
     90006428
EAN/GTIN:
     9002730347845
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
VS SUB Side 5 Rohrrahmen 1222 mm Silber

Lieferumfang:
1 Rohrrahmen

Weitere Informationen:
Type:
VS SUB Side
Material:
Stahl
Einbautiefe min.:
495 mm
Marke:
Vauth-Sagel
Farbe:
Silber
Einbauhöhe mind.:
1222 mm
Richtung:
links | rechts
Ausführung:
5
Ausstattung:
Vollauszug | integrierte Dämpfung
Korpusbreite:
150/200/300 mm
Betätigungsart:
Frontauszug
Weitere Suchbegriffe: DSA, Seitenwandauszug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,92*
€ 159,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,61*
€ 151,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,40*
€ 144,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,30*
€ 124,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vauth-Sagel
90006473
ab € 49,56*
Zubehör
Vauth-Sagel
90006451
ab € 88,27*
Zubehör
Vauth-Sagel
90006439
ab € 89,71*
Zubehör
Vauth-Sagel
90006489
ab € 91,40*
Zubehör
Vauth-Sagel
90006553
ab € 34,12*
Zubehör
Vauth-Sagel
90006554
ab € 47,02*
Zubehör
Vauth-Sagel
90006555
ab € 47,19*
Zubehör
Vauth-Sagel
90006556
ab € 47,17*
Zubehör
Vauth-Sagel
90006432
ab € 39,20*
Zubehör
Vauth-Sagel
90006398
ab € 59,36*
Zubehör
Vauth-Sagel
90006764
ab € 77,68*
Zubehör
Vauth-Sagel
90006765
ab € 77,66*
Zubehör
Vauth-Sagel
90006762
ab € 53,65*
Zubehör
Vauth-Sagel
90006475
ab € 67,77*
Zubehör
Vauth-Sagel
90006443
ab € 48,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.