Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS SUB Side 4 Rohrrahmen 741 mm Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu VS SUB Side 4 Rohrrahmen 741 mm Silber
Produktbild zu VS SUB Side 4 Rohrrahmen 741 mm Silber
LOGO zu VS SUB Side 4 Rohrrahmen 741 mm Silber
LOGO zu VS SUB Side 4 Rohrrahmen 741 mm Silber
Artikel-Nr.:
     3145-103378004
Hersteller:
     Vauth-Sagel
Herst.-Nr.:
     90006427
EAN/GTIN:
     9002730347838
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
VS SUB Side 4 Rohrrahmen 741 mm Silber

Lieferumfang:
1 Rohrrahmen

Weitere Informationen:
Einbautiefe min.:
495 mm
Material:
Stahl
Type:
VS SUB Side
Marke:
Vauth-Sagel
Richtung:
links | rechts
Farbe:
Silber
Einbauhöhe mind.:
741 mm
Ausführung:
4
Ausstattung:
Vollauszug | integrierte Dämpfung
Korpusbreite:
150/200/300 mm
Betätigungsart:
Frontauszug
Weitere Suchbegriffe: DSA, Seitenwandauszug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,13*
€ 129,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,26*
€ 127,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,47*
€ 123,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,41*
€ 118,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vauth-Sagel
90006473
ab € 49,51*
Zubehör
Vauth-Sagel
90006451
ab € 88,28*
Zubehör
Vauth-Sagel
90006439
ab € 89,62*
Zubehör
Vauth-Sagel
90006489
ab € 91,41*
Zubehör
Vauth-Sagel
90006553
ab € 34,37*
Zubehör
Vauth-Sagel
90006554
ab € 46,95*
Zubehör
Vauth-Sagel
90006555
ab € 47,16*
Zubehör
Vauth-Sagel
90006556
ab € 47,22*
Zubehör
Vauth-Sagel
90006432
ab € 39,52*
Zubehör
Vauth-Sagel
90006398
ab € 59,28*
Zubehör
Vauth-Sagel
90006764
ab € 77,64*
Zubehör
Vauth-Sagel
90006765
ab € 77,64*
Zubehör
Vauth-Sagel
90006762
ab € 53,72*
Zubehör
Vauth-Sagel
90006475
ab € 67,80*
Zubehör
Vauth-Sagel
90006443
ab € 48,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.