Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgitter 458 x 65 mm Kunststoff silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Lüftungsgitter 458 x 65 mm Kunststoff silber
Produktbild zu Lüftungsgitter 458 x 65 mm Kunststoff silber
Artikel-Nr.:
     3145-103308582
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     500270
EAN/GTIN:
     9002730477719
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter
Lüftungsgitter 458 x 65 mm Kunststoff silber

Weitere Informationen:
Breite:
65 mm
Einlassmaß:
447 x 55 mm
Freier Querschnitt:
215 cm²
Länge:
458 mm
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
silber
Einlasstiefe:
19
Montageart:
einsteckbar
Weitere Suchbegriffe: Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, außenverschlussklappen pvc, badezimmerlüftungen, stegblech silber, Kühlschrankgitter, Sockelgitter, Sockellüftungsgitter, möbelgitter, zuluftgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.