Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Scharniere
>
Topfscharnier
>
Artikel
BLUM CLIP top Weitwinkel Scharnier 170°, gerade mit Feder, INSERTA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103311265
Hersteller:
Blum
Herst.-Nr.:
07108743
EAN/GTIN:
9002617657661
Suchbegriffe:
Topfband
Topfscharnier
topfband blum
topfband
BLUM CLIP top Weitwinkel Scharnier 170°, gerade mit Feder, INSERTA
Ganzmetallscharnier
Öffnungswinkel 170°
Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke
Werkzeuglose Montage und Demontage der Türe am Korpus
3-dimensionale Verstellung (mit entsprechender Montageplatte)
Weitere Informationen:
Anschlagart:
Eckanschlag
Montageart:
INSERTA
Öffnungswinkel:
170 °
Type:
CLIP top
Werksnummer:
71T6540B
Ausführung:
mit Feder
Verwendung:
Weitwinkelscharnier
Kröpfung:
0 mm
Material:
Zinktopf
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Scharnier
Marke:
Blum
... >
Standardanwendung
>
170° - Scharnier
>
Eckanschlag
Weitere Suchbegriffe:
Eckscharnier
,
Konfiguration
,
Scharnier
,
Weitwinkelband
,
eckband
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 6,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLUM BLUMOTION 973A, Aufsteckteil Weitwinkelscharnier 170°, Zink vernickelt
Blum
07085783
€ 3,34*
Zubehör
BLUM CLIP Exzenter Kreuzmontageplatte, Stahl, Schrauben, Distanz 0 mm
Blum
08748653
€ 0,79*
Zubehör
BLUM CLIP Exzenter Kreuzmontageplatte, Stahl, Schrauben, Distanz 3 mm
Blum
02364103
€ 0,91*
Zubehör
BLUM CLIP Exzenter Montageplatte gerade, Stahl, Schrauben, Distanz 0 mm
Blum
05891994
€ 0,72*
Zubehör
BLUM CLIP Exzenter Montageplatte gerade, Stahl, Schrauben, Distanz 3 mm
Blum
01704442
€ 0,82*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.