Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH Push to open Silent zu Actro YOU 20 - 70 kg


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH Push to open Silent zu Actro YOU 20 - 70 kg
Produktbild zu HETTICH Push to open Silent zu Actro YOU 20 - 70 kg
Zuschnittmaß Synchronstange
Empfehlungstabelle Actro YOU/AvanTech YOU
LOGO zu HETTICH Push to open Silent zu Actro YOU 20 - 70 kg
Artikel-Nr.:
     3145-103312705
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9257893
EAN/GTIN:
     4023149191497
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
HETTICH Push to open Silent zu Actro YOU 20 - 70 kg

Einheit zum Aufstecken auf die Auszugsführung Actro You und Actro 5D
  • Push to open: ein leichter Druck genügt, damit sich der Schubkasten öffnet


Hinweis: Die optionale Synchronisationsstange muss separat bestellt werden.

Lieferumfang:
1 Stk. Push to open Silent Einheit, links und rechts
1 Stk. Aktivator, links und rechts
2 Stk. Adapter für Synchronisation

Weitere Informationen:
Verwendung:
Actro YOU | Actro 5D | AvanTech YOU
Werksnummer:
9257893
Marke:
Hettich
Type:
Push to open Silent
Material:
Metall, Kunststoff
Ladengewicht:
20 -70 kg
Nennlänge:
400 - 650 mm
Oberfläche:
anthrazit
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,5254*
€ 16,7487*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,9159*
€ 17,1459*
3 Tage
77
1
pro Stück
€ 9,50*
ab € 14,50*
€ 20,62*
15 Tage
411
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,94*
€ 21,26*
Lager 3145
12
1
pro Satz
€ 5,90*
ab € 17,43*
€ 24,04*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 24,04*
€ 28,61
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 23,70*
€ 28,20
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 22,39*
€ 26,64
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 21,81*
€ 25,95
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 21,20*
€ 25,23
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 17,43*
€ 20,74
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9236718
ab € 4,4463*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.