Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öffnungssystem Push to open Silent, 20-70kg, links und rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Öffnungssystem Push to open Silent, 20-70kg, links und rechts
Öffnungssystem Push to open Silent, 20-70kg, links und rechts
Öffnungssystem Push to open Silent, 20-70kg, links und rechts
Artikel-Nr.:
     4708-9257893
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9257893
EAN/GTIN:
     4023149191497
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Öffnungssystem Push to open Silent, 20-70kg, links und rechts

Verwendbar mit Systemschubkasten AvanTech YOU aufAuszugsführung Actro YOU mit Silent System Optionale Synchronisation möglich Set besteht aus: 1 Stück Push to open Silent Einheit, links und rechts 1 Stück Aktivator, links und rechts 2 Stück Adapter für Synchronisation
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Schubkästen / Innenschubkästen / Herdschubkästen
Belastbarkeit:
20 - 70 kg
Einbaubreite:
mm
Farbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
nein
Korpusbreite:
275 - 1'200 mm
Korpusseitenstärke:
16 / 19 mm
Material/Oberfläche:
Kunststoff/Metall Schwarz
Material:
Kunststoff / Metall
Nennlänge:
450 - 650 mm
Montage:
zum Aufklippsen
Packung:
1 Garnitur
Produktlinie:
AvanTech YOU / AvanTech Inlay / Actro 5D / Actro YOU
Technik:
Öffnungssystem Push to open Silent
Produktart:
Öffnungssystem
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,5854*
€ 16,8187*
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,9859*
€ 17,1859*
3 Tage
411
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,00*
€ 21,35*
Lager 4708
88
1
pro Stück
€ 9,50*
ab € 15,41*
€ 21,95*
1 Tag
13
1
pro Satz
€ 5,90*
ab € 17,33*
€ 23,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9236718
ab € 4,5063*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.