Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH Amari 200 Schuhauszug Lichte 900 - 1000 mm Stahl silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH Amari 200 Schuhauszug Lichte 900 - 1000 mm Stahl silber
Produktbild zu HETTICH Amari 200 Schuhauszug Lichte 900 - 1000 mm Stahl silber
Skizze zu HETTICH Amari 200 Schuhauszug Lichte 900 - 1000 mm Stahl silber
Skizze zu HETTICH Amari 200 Schuhauszug Lichte 900 - 1000 mm Stahl silber
LOGO zu HETTICH Amari 200 Schuhauszug Lichte 900 - 1000 mm Stahl silber
LOGO zu HETTICH Amari 200 Schuhauszug Lichte 900 - 1000 mm Stahl silber
Artikel-Nr.:
     3145-103313854
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9132958
EAN/GTIN:
     4023149483110
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
HETTICH Amari 200 Schuhauszug Lichte 900 - 1000 mm Stahl silber

Management für die Kleidung

Das modulare Regalsystem Amari 200 lässt sich an jede individuelle Anforderung anpassen. Durch die kürzbaren Aluminiumprofile und die vielen Konstruktionsmöglichkeiten
ergeben sich unendlich viele Aufbauvarianten. Immer die perfekte Einteilung. Immer die hilfreichsten Funktionen. Und immer der beste Komfort: Durch speziell entwickelte Adapter kann Amari 200 mit Quadro Auszugsführungen ausgestattet werden. Überzeugender können Regalsysteme kaum sein.

  • Auszugskorb für Bodendicke 16/19 mm geeignet
  • Breitenverstellbar


Lieferumfang:
1 Schuhinnenauszug Amari inkl. 2 Trennbügeln
1 Garnitur Vollauszüge Quadro V6 mit Silent System
2 Stk. Adapterkappen grau

Weitere Informationen:
Montageart:
zwischen Korpusseiten oder Regalssystem Amari 200
Lichte Korpustiefe mind.:
485 mm
Tiefe:
476,5 mm
Lichte Korpusbreite:
900 - 1000 mm
Tragkraft:
30 kg
Material:
Stahl
Oberfläche:
silber pulverbeschichtet
Type:
Amari 200
Höhe:
137 mm
Werksnummer:
9132958
Marke:
Hettich
Weitere Suchbegriffe: Ankleide, Schuhablage, Schuhschrank, Schuhschrankauszug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 115,4151*
€ 161,9657*
Lager 3145
6
Frei Haus
ab € 145,73*
€ 182,80*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,80*
€ 217,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,40*
€ 215,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,22*
€ 204,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,19*
€ 201,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,73*
€ 173,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9132947
ab € 108,1054*
Zubehör
Hettich
9132946
ab € 105,5702*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.