Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhauszug Amari 900 - 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuhauszug Amari 900 - 1000
Schuhauszug Amari 900 - 1000
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1288753
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9132958
EAN/GTIN:
     4023149483110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Montage zwischen Korpusseiten oder auch mit Adapter am Regalsystem Amari 200 · Auszugskorb für Bodendicken 16 - 19 mm · Breitenverstellbar · Belastbarkeit 30 kg nach EN 15338 · Level 3 · Lichte Korpustiefe mindestens 485 mm · Stahl pulverbeschichtet silber Set besteht aus: · 1 Schuhinnenauszug Amari inkl. 2 Trennbügeln · 1 Garnitur Vollauszüge Quadro V6 mit Silent System · 2 Stück Abdeckkappen grauWeitere technische Eigenschaften:· Beschlagsysteme für Schrankausstattung· Farbe silber· Für lichte Korpusbreite (LB) mm 900 - 1000· Material Stahl· Oberfläche pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Weitere Suchbegriffe: Schuhauszug, 8000622250
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 115,4151*
€ 161,9657*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 145,73*
€ 182,80*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,9657*
€ 192,73918
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,8796*
€ 184,30672
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,4354*
€ 170,68813
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,9093*
€ 164,11207
pro Stück
ab 20 Stück
€ 133,4551*
€ 158,81157
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,4151*
€ 137,34397
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9132947
ab € 108,1054*
Zubehör
Hettich
9132946
ab € 105,5702*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.