Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM AVENTOS HK-S TIP-ON Kraftspeicher, LF 400-1000, hellgrau


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM AVENTOS HK-S TIP-ON Kraftspeicher, LF 400-1000, hellgrau
Produktbild zu BLUM AVENTOS HK-S TIP-ON Kraftspeicher, LF 400-1000, hellgrau
Anwendungsbild zu BLUM AVENTOS HK-S TIP-ON Kraftspeicher, LF 400-1000, hellgrau
Anwendungsbild zu BLUM AVENTOS HK-S TIP-ON Kraftspeicher, LF 400-1000, hellgrau
Symbol zu BLUM AVENTOS HK-S TIP-ON Kraftspeicher, LF 400-1000, hellgrau
LOGO zu BLUM AVENTOS HK-S TIP-ON Kraftspeicher, LF 400-1000, hellgrau
Artikel-Nr.:
     3145-103318181
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     06990853
EAN/GTIN:
     9009494430127
Suchbegriffe:
Hochklappenbeschlag
BLUM AVENTOS HK-S TIP-ON Kraftspeicher, LF 400-1000, hellgrau

  • AVENTOS HK-S/TIP-ON für grifflose Hochklappen
  • Korpushöhe max. 400 mm
  • TIP-ON zum Einbohren oder in Kombination mit Adapterplatten
  • Inkl. Haftplatte zum Schrauben (Haftplatte zum Kleben ist nicht geeignet)


Hinweis:
Berechnung des Leistungsfaktors:
Leistungsfaktor = Korpushöhe KH (mm) x Frontgewicht inkl. doppeltes Griffgewicht (kg)

Bei Überlappungsbereichen empfehlen wir den stärkeren Kraftspeicher.

Lieferumfang:
2 x Kraftspeicher
Abdeckkappen
6 Stück Spannplattenschrauben ø 4 x 35 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Leistungsfaktor 400 - 1000
Lichte Korpustiefe mind.:
163 mm
Type:
AVENTOS HK-S Tip-On Kraftspeicher
Öffnungswinkel:
107 °
Material:
Stahl/ Kunststoff hellgrau
Werksnummer:
20K2C00T06
Produktart:
Kraftspeicher
Marke:
Blum
Verwendung:
AVENTOS HK-S
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,698*
€ 24,778*
Lager 3145
57
pro Satz
€ 5,90*
ab € 21,34*
€ 29,40*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 29,40*
€ 34,99
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 28,99*
€ 34,50
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 27,51*
€ 32,74
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 26,37*
€ 31,38
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 25,51*
€ 30,36
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 21,34*
€ 25,39
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
05361125
ab € 0,44*
Zubehör
Blum
04787251
ab € 0,44*
Zubehör
Blum
05891994
ab € 0,34*
Zubehör
Blum
09638374
ab € 2,401*
Zubehör
Blum
03913370
ab € 0,5746*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.