Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftspeicher-Set Aventos HK–S TIP–ON 107° hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw-639829
zw-639829
Artikel-Nr.:
     4757-1600646
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     20K2C00T06.35
EAN/GTIN:
     9009494430127
Suchbegriffe:
KRAFTSPEICHERSET
HK-S
LF=
9009494430127
Für Aventos HK Hochklappbeschlag. Befestigungsplatte aus Stahl, hellgrau. Blum-Nr. 20K2C00T06.35
Weitere Informationen:
Ausführung:
TIP–ON
Blum-Nr.:
20K2C00T06.35
Farbe:
hellgrau
Leistungsfaktor:
400–1000
Öffnungswinkel (°):
107°
VPE (St.):
1
Weitere Suchbegriffe: 20K2C00T06.35, 20K2C00T06
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,698*
€ 24,778*
1 Tag
57
pro Satz
€ 5,90*
ab € 21,34*
€ 29,40*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,778*
€ 29,48582
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,468*
€ 29,11692
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,208*
€ 27,61752
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,038*
€ 26,22522
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,408*
€ 25,47552
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,698*
€ 21,06062
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
05361125
ab € 0,44*
Zubehör
Blum
04787251
ab € 0,44*
Zubehör
Blum
05891994
ab € 0,34*
Zubehör
Blum
09638374
ab € 2,401*
Zubehör
Blum
03913370
ab € 0,5746*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.