Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM AVENTOS HF TOP Teleskophebel-Set, KH 480-610mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
LOGO zu BLUM AVENTOS HF TOP Teleskophebel-Set, KH 480-610mm
LOGO zu BLUM AVENTOS HF TOP Teleskophebel-Set, KH 480-610mm
Artikel-Nr.:
     3145-103318384
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     8795903
EAN/GTIN:
     9009494771657
Suchbegriffe:
Klappenbeschlag
klappenbeschlag blum
klappenbeschlag
BLUM AVENTOS HF TOP Teleskophebel-Set, KH 480-610mm

Hinweis:
Bei asymmentrischen Fronten - Theoretische Korpushöhe TKH = Fronthöhe oben FHo (mm) x 2 + Fugen

Lieferumfang:
1 Gt. = 2 Stück

Weitere Informationen:
Werksnummer:
22F3200
Material:
Stahl
Type:
AVENTOS HF TOP Teleskophebel
Marke:
Blum
Produktart:
Teleskophebel
Verwendung:
AVENTOS HF TOP
Korpushöhe:
480 - 610 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 28,01*
€ 33,33
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 27,44*
€ 32,65
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 25,36*
€ 30,18
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 24,25*
€ 28,86
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 23,29*
€ 27,72
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 19,15*
€ 22,79
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
06796593
ab € 2,35*
Zubehör
Blum
06796243
ab € 2,34*
Zubehör
Blum
05891994
ab € 0,35*
Zubehör
Blum
08002803
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.