Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Klappenbeschlag
>
Artikel
BLUM AVENTOS HF TOP Teleskophebel-Set, KH 840-1200mm
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103318386
Hersteller:
Blum
Herst.-Nr.:
6927662
EAN/GTIN:
9009494771671
Suchbegriffe:
Klappenbeschlag
klappenbeschlag blum
klappenbeschlag
BLUM AVENTOS HF TOP Teleskophebel-Set, KH 840-1200mm
Hinweis:
Bei asymmentrischen Fronten - Theoretische Korpushöhe TKH = Fronthöhe oben FHo (mm) x 2 + Fugen
Lieferumfang:
1 Gt. = 2 Stück
Weitere Informationen:
Marke:
Blum
Werksnummer:
22F3900
Material:
Stahl
Type:
AVENTOS HF TOP Teleskophebel
Verwendung:
AVENTOS HF TOP
Produktart:
Teleskophebel
Korpushöhe:
840 - 1200 mm
... >
BLUM AVENTOS Klappensysteme
>
AVENTOS HF TOP - Hochfaltklappe
>
AVENTOS HF TOP Teleskophebel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 27,92*
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 39,81*
€ 47,37
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 38,68*
€ 46,03
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 35,73*
€ 42,52
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 34,55*
€ 41,11
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 33,91*
€ 40,35
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 27,92*
€ 33,22
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLUM CLIP Exzenter - Montageplatte für Teleskophebel, Alurahmen schmal, links
Blum
06796593
ab € 2,35*
Zubehör
BLUM CLIP Exzenter - Montageplatte für Teleskophebel, Alurahmen schmal, rechts
Blum
06796243
ab € 2,35*
Zubehör
BLUM CLIP Exzenter Montageplatte gerade, Stahl, Schrauben, Distanz 0 mm
Blum
05891994
ab € 0,34*
Zubehör
BLUM CLIP Exzenter Montageplatte gerade, Zink, Schrauben, Distanz 0 mm
Blum
08002803
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen