Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTERSTUHL Büro-Stehhilfe Stand-UP schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu INTERSTUHL Büro-Stehhilfe Stand-UP schwarz
Produktbild zu INTERSTUHL Büro-Stehhilfe Stand-UP schwarz
Anwendungsbild zu INTERSTUHL Büro-Stehhilfe Stand-UP schwarz
Anwendungsbild zu INTERSTUHL Büro-Stehhilfe Stand-UP schwarz
Anwendungsbild zu INTERSTUHL Büro-Stehhilfe Stand-UP schwarz
Anwendungsbild zu INTERSTUHL Büro-Stehhilfe Stand-UP schwarz
Anwendungsbild zu INTERSTUHL Büro-Stehhilfe Stand-UP schwarz
Anwendungsbild zu INTERSTUHL Büro-Stehhilfe Stand-UP schwarz
Anwendungsbild zu INTERSTUHL Büro-Stehhilfe Stand-UP schwarz
103 320 069
103 320 107
LOGO zu INTERSTUHL Büro-Stehhilfe Stand-UP schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103320101
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     10464929
EAN/GTIN:
     4016849902500
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
INTERSTUHL Büro-Stehhilfe Stand-UP schwarz

UPis1 - KEEP MOVING!
UPis1 bringt Bewegung in den Alltag. Der intelligente Mehrzweck-Hocker begleitet seinen (Be-)Sitzer durch spontane Gespräche, Workshops, Meetings und Brainstormings. So hält er die Menschen mobil und die Agenda flexibel. Mit UPis1 kommt gesunde Abwechslung an den Schreibtisch. Er bietet eine aktive Alternative zum Drehstuhl. Konsequent weitergedacht findet sich unter der Sitzfläche eine Tragerinne, mit der sich UPis1 im Handumdrehen transportieren lässt. Als überall und jederzeit verfügbare Sitzgelegenheit macht UPis1 mehr aus jedem Gespräch, ohne selbst zum Gesprächsgegenstand zu werden. Er fügt sich in sechs Farbvarianten ebenso beschwingt wie nahtlos in seine Umgebung ein und bietet durch seine stufenlose Höhenverstellbarkeit unkomplizierten Sitzkomfort.

Weitere Informationen:
Type:
UPis1 110U
Sitzhöhe:
590 - 845 mm
Marke:
Interstuhl
ø:
330 mm
Oberfläche:
schwarz
Material:
Kunststoff
Gewicht:
5,02 kg
Weitere Suchbegriffe: Sitz-Stehstuhl, Stehhilfe, arbeitsdrehhocker interstuhl, arbeitsdrehhocker, Arbeitsstehhilfe, Multihocker, Schreibtischhocker, Sitzhocker, Stehhocker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
268
Frei Haus
ab € 87,15*
€ 109,60*
€ 4,95*
ab € 85,27*
€ 109,65*
€ 4,95*
ab € 121,65*
€ 150,49*
€ 3,50*
ab € 135,88*
€ 167,58*
Lager 3145
9
Frei Haus
ab € 156,09*
€ 191,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,87*
€ 228,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,95*
€ 224,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,33*
€ 214,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,17*
€ 208,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,09*
€ 185,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Interstuhl Büromöbel
150U-ER01-903
ab € 20,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.