Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlrohr Nano Länge 600 mm, 25 x 10 mm, Edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild: Haken sind extra zu bestellen
Symbolbild: Haken sind extra zu bestellen
LOGO zu Edelstahlrohr Nano Länge 600 mm, 25 x 10 mm, Edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     3145-103324448
Hersteller:
     SIMAUSROM
Herst.-Nr.:
     5901.G.600 MM
EAN/GTIN:
     9002730021059
Suchbegriffe:
Edelstahl Rohr
Edelstahlrohr
Rohr Edelstahl
Rohr V2A
Edelstahlrohr Nano Länge 600 mm, 25 x 10 mm, Edelstahl gebürstet

  • Passend zu Garderobenbügel Nano.


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
gebürstet
Abmessung:
25 x 10 mm
Type:
Nano
Länge:
600 mm
Produktart:
Kleidersange
Marke:
Simausrom
Weitere Suchbegriffe: V2A-Rohr, edelstahl rohr, Schrankrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 34,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIMAUSROM
5885.G
€ 12,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.