Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SERVETTO Kleiderlift Junior Distanzrahmen Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SERVETTO Kleiderlift Junior Distanzrahmen Kunststoff schwarz
Produktbild zu SERVETTO Kleiderlift Junior Distanzrahmen Kunststoff schwarz
Skizze zu SERVETTO Kleiderlift Junior Distanzrahmen Kunststoff schwarz
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu SERVETTO Kleiderlift Junior Distanzrahmen Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103325109
Hersteller:
     Servetto
Herst.-Nr.:
     DI05XX500
EAN/GTIN:
     8014436099967
Suchbegriffe:
Kleiderlift
kleiderlift servetto
SERVETTO Kleiderlift Junior Distanzrahmen Kunststoff schwarz

Einfach zum Mitschrauben (Höhe 20 mm).
Ideal bei Verwendung von innenliegenden Scharnierbändern.
Bei Bedarf ist es möglich, mehrere Distanzrahmen übereinanderzulegen.

Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
schwarz
Produktart:
Kleiderlift
Marke:
Servetto
Type:
Junior
Weitere Suchbegriffe: Ankleide
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
90
€ 9,50*
ab € 4,26*
€ 6,32*
Lager 3145
103
€ 5,90*
ab € 5,95*
€ 8,61*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.