Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzstücke SERVETTO 20mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distanzstücke SERVETTO 20mm schwarz
Distanzstücke SERVETTO 20mm schwarz
Artikel-Nr.:
     4708-5079920
Hersteller:
     Servetto
Herst.-Nr.:
     DI05XX500
EAN/GTIN:
     7630945473053
Suchbegriffe:
Kleiderlift
kleiderlift servetto
Distanzstücke SERVETTO 20mm schwarz

zu SERVETTO-Gehäuse es können mehrere Distanzstücke übereinander gelegt werden
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel / Kleiderlifte
Breite:
150 mm ,150 mm
Farbe:
Schwarz
Gehäuse:
Schwarz
Höhe:
260 mm ,260 mm
Material/Oberfläche:
Kunststoff Schwarz
Material:
Kunststoff,Kunststoff
Packung:
1 Stück
Tiefe:
20 mm
Produktart:
Distanzstück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
90
€ 9,50*
ab € 4,26*
€ 6,32*
2 Tage
103
€ 5,90*
ab € 5,95*
€ 8,61*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.