Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SERVETTO Kleiderlift 3T 750 - 1100 mm Kunststoff/Stahl weiß/verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SERVETTO Kleiderlift 3T 750 - 1100 mm Kunststoff/Stahl weiß/verchromt
Produktbild zu SERVETTO Kleiderlift 3T 750 - 1100 mm Kunststoff/Stahl weiß/verchromt
Produktbild zu SERVETTO Kleiderlift 3T 750 - 1100 mm Kunststoff/Stahl weiß/verchromt
Produktbild zu SERVETTO Kleiderlift 3T 750 - 1100 mm Kunststoff/Stahl weiß/verchromt
Produktbild zu SERVETTO Kleiderlift 3T 750 - 1100 mm Kunststoff/Stahl weiß/verchromt
Skizze zu SERVETTO Kleiderlift 3T 750 - 1100 mm Kunststoff/Stahl weiß/verchromt
Skizze zu SERVETTO Kleiderlift 3T 750 - 1100 mm Kunststoff/Stahl weiß/verchromt
Bei Verwendung beiliegender Schrägverstellungseinsätze
Symbolbild
LOGO zu SERVETTO Kleiderlift 3T 750 - 1100 mm Kunststoff/Stahl weiß/verchromt
Artikel-Nr.:
     3145-103325378
Hersteller:
     Servetto
Herst.-Nr.:
     SE3TLA401
EAN/GTIN:
     8014436103978
Suchbegriffe:
Kleiderlift
kleiderlift servetto
SERVETTO Kleiderlift 3T 750 - 1100 mm Kunststoff/Stahl weiß/verchromt

Design, Funktionalität und Innovation vereinigen sich im neuen Kleiderlift Servetto 3T.
Das Modell 3T besticht durch viele Vorteile in Design und Funktion.
Geradlinige Gehäuseform, keine sichtbaren Schrauben durch verdeckte Montageplatte, Anschlagdämpfung bei Abwärts- und Aufwärtsbewegung,
moderne transparente Zugstange.
Metall-Eckenteile zwischen Ausleger und Kleiderstange sorgen für hohe Stabilität.
Der Kleiderlift ist für beidseitige Befestigung an den Korpusinnenwänden
geeignet, unabhängig von der Schrankbreite, da er stufenlos verstellbar ist.

Schrägstellungsvorrichtung:
Um die Möglichkeit zu geben, den Kleiderlift auch an den hinteren Standardlöchern montieren zu können, wurde eine sogenannte Schrägstellungsvorrichtung entwickelt, die bei jedem Kleiderlift in der Verpackung kostenlos beiliegt.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff/Stahl
Korpusinnenmaß bis:
1100 mm
Korpusinnenmaß von:
750 mm
Oberfläche:
weiß/verchromt
Tragkraft:
10 kg
Produktart:
Kleiderlift
Höhe:
873 mm
Marke:
Servetto
Type:
3T
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
32
pro Satz
€ 9,50*
ab € 84,92*
€ 106,76*
Lager 3145
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 149,09*
€ 182,62*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,62*
€ 217,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,37*
€ 215,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,11*
€ 209,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,73*
€ 200,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,09*
€ 177,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Servetto
DI3TXX400
ab € 7,40*
Zubehör
Servetto
SM3TXX400
ab € 45,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.