Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Möbelhaken
>
Kleiderlift
>
Artikel
SERVETTO Wandhalterung Kleiderlift 3T weiß
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103326379
Hersteller:
Servetto
Herst.-Nr.:
SM3TXX400
EAN/GTIN:
9002732046166
Suchbegriffe:
Kleiderlift
kleiderlift servetto
SERVETTO Wandhalterung Kleiderlift 3T weiß
Zur Befestigung des 3T direkt an der Wand, z.B. in einem begehbaren Kleiderschrank.
Dank einer speziellen Halterung ist die Montage einzeln oder nebeneinander möglich.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
weiß
Marke:
Servetto
Type:
3T
B x H x T:
123 x 225 x 58 mm
... >
Kleiderlifte
>
Kleiderlift 3T
>
Wandhalterung Kleiderlift 3T
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 45,21*
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,79*
€ 71,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,46*
€ 69,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,38*
€ 67,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 54,74*
€ 65,14
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,48*
€ 63,64
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,21*
€ 53,80
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SERVETTO Kleiderlift 3T 560 - 950 mm Kunststoff/Stahl weiß/verchromt
Servetto
SE3TME401
ab € 84,89*
Sonstiges
SERVETTO Kleiderlift 3T 750 - 1100 mm Kunststoff/Stahl weiß/verchromt
Servetto
SE3TLA401
ab € 84,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen