Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablethalter zu Kochinselsystem KISS schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Tablethalter zu Kochinselsystem KISS schwarz
Produktbild zu Tablethalter zu Kochinselsystem KISS schwarz
Skizze zu Tablethalter zu Kochinselsystem KISS schwarz
Skizze zu Tablethalter zu Kochinselsystem KISS schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103342781
Hersteller:
     STRATE
Herst.-Nr.:
     ISTH020023-0001
EAN/GTIN:
     4057705008301
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
tablet pc halterung
Tablethalter zu Kochinselsystem KISS schwarz

Weitere Informationen:
Oberfläche:
schwarz
Material:
Stahl / Metall
Länge:
200 mm
Höhe:
117 mm
Type:
Tablethalter
Tiefe:
142 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.