Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH Systema Top 2000 Hängeregistratur-Rahmen, 1 x A4 + R, KB 600 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH Systema Top 2000 Hängeregistratur-Rahmen, 1 x A4 + R, KB 600 mm, schwarz
Produktbild zu HETTICH Systema Top 2000 Hängeregistratur-Rahmen, 1 x A4 + R, KB 600 mm, schwarz
Skizze zu HETTICH Systema Top 2000 Hängeregistratur-Rahmen, 1 x A4 + R, KB 600 mm, schwarz
Skizze zu HETTICH Systema Top 2000 Hängeregistratur-Rahmen, 1 x A4 + R, KB 600 mm, schwarz
LOGO zu HETTICH Systema Top 2000 Hängeregistratur-Rahmen, 1 x A4 + R, KB 600 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103347352
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     1054412
EAN/GTIN:
     4023149028816
Suchbegriffe:
Hängerahmen
Hängeregisterrahmen
Küchen-Systemtechnik
hängerahmen hettich
HETTICH Systema Top 2000 Hängeregistratur-Rahmen, 1 x A4 + R, KB 600 mm, schwarz

  • Für Einbau in Schränke mit Blenden oder hinter Drehtüren
  • Für Endlos- oder Korpusbauweise
  • Einsetzbar mit Auszugsführung Quadro Duplex
  • Zugstücke sind am Hängerahmen vormontiert
  • Werkzeuglose Aufschiebemontage
  • Sondermaße auf Anfrage


Hinweis:
Bei Einsatz hinter Drehtüren ist das passende Abdeckprofil separat zu bestellen.
Zur Blendenbefestigung sind 4 Blendenbefestigungsschrauben notwendig.

Weitere Informationen:
Außenbreite AB mm:
536
Format:
1 x A4 + Rest
Innenbreite:
490 mm
Korpusbreite:
600 mm
Oberfläche:
schwarz
Verwendung:
Schranktiefe 400 mm
Werksnummer:
1054412
Material:
Stahl pulverbeschichtet
Einbautiefe min.:
372 mm
Korpustiefe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Registerauszug
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
80
Frei Haus
ab € 35,09*
€ 45,89*
Lager 3145
5
1
€ 5,90*
ab € 39,08*
€ 53,66*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9078681
ab € 33,1279*
Zubehör
Hettich
9078695
ab € 33,6385*
Zubehör
Hettich
0052996
ab € 0,0544*
Zubehör
Hettich
0076222
ab € 0,0598*
Zubehör
Hettich
9133359
ab € 5,11*
Zubehör
Hettich
0046701
ab € 0,2096*
Zubehör
Hettich
0040435
ab € 44,2723*
Zubehör
Hettich
0040433
ab € 45,30*
Zubehör
Hettich
9078709
ab € 4,5061*
Zubehör
Hettich
9078710
ab € 4,9482*
Zubehör
Hettich
9078711
ab € 13,7583*
Zubehör
Hettich
9078712
ab € 14,2093*
Zubehör
Hettich
9039362
ab € 2,3373*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.