Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH Systema Top 2000 Hängeregistratur-Rahmen, 1 x A4, KB 435 mm, Alu-F.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH Systema Top 2000 Hängeregistratur-Rahmen, 1 x A4, KB 435 mm, Alu-F.
Produktbild zu HETTICH Systema Top 2000 Hängeregistratur-Rahmen, 1 x A4, KB 435 mm, Alu-F.
Skizze zu HETTICH Systema Top 2000 Hängeregistratur-Rahmen, 1 x A4, KB 435 mm, Alu-F.
Skizze zu HETTICH Systema Top 2000 Hängeregistratur-Rahmen, 1 x A4, KB 435 mm, Alu-F.
LOGO zu HETTICH Systema Top 2000 Hängeregistratur-Rahmen, 1 x A4, KB 435 mm, Alu-F.
Artikel-Nr.:
     3145-103347455
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9011940
EAN/GTIN:
     4023149021671
Suchbegriffe:
Hängerahmen
Hängeregisterrahmen
Küchen-Systemtechnik
hängerahmen hettich
HETTICH Systema Top 2000 Hängeregistratur-Rahmen, 1 x A4, KB 435 mm, Alu-F.

  • Für Einbau in Schränke mit Blenden oder hinter Drehtüren
  • Für Endlos- oder Korpusbauweise
  • Einsetzbar mit Auszugsführung Quadro Duplex
  • Zugstücke sind am Hängerahmen vormontiert
  • Werkzeuglose Aufschiebemontage
  • Sondermaße auf Anfrage


Hinweis:
Bei Einsatz hinter Drehtüren ist das passende Abdeckprofil separat zu bestellen.
Zur Blendenbefestigung sind 4 Blendenbefestigungsschrauben notwendig.

Weitere Informationen:
Außenbreite AB mm:
371
Format:
1 x A4
Innenbreite:
325 mm
Korpusbreite:
435 mm
Oberfläche:
Alu - Finish
Verwendung:
Schranktiefe 600 mm
Werksnummer:
9011940
Material:
Stahl pulverbeschichtet
Einbautiefe min.:
538 mm
Korpustiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Registerauszug
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 51,73*
€ 69,26*
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 4.312,06*
€ 4.534,9504*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9133081
ab € 6,63*
Zubehör
Hettich
9078717
ab € 40,5011*
Zubehör
Hettich
9078719
ab € 40,7917*
Zubehör
Hettich
0052996
ab € 0,0542*
Zubehör
Hettich
0076222
ab € 0,0601*
Zubehör
Hettich
0020592
ab € 3,5908*
Zubehör
Hettich
9011946
ab € 58,73*
Zubehör
Hettich
9011951
ab € 67,82*
Zubehör
Hettich
9208478
ab € 5,36*
Zubehör
Hettich
9134833
ab € 26,95*
Zubehör
Hettich
9133082
ab € 7,58*
Zubehör
Hettich
9132871
ab € 5,69*
Zubehör
Hettich
0046701
ab € 0,21*
Zubehör
Hettich
9011426
ab € 81,56*
Zubehör
Hettich
9011428
ab € 98,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.