Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH Systema Top 2000 Zwischensteg, Stahl/Kunststoff vernickelt, Alu-Finish


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH Systema Top 2000 Zwischensteg, Stahl/Kunststoff vernickelt, Alu-Finish
Produktbild zu HETTICH Systema Top 2000 Zwischensteg, Stahl/Kunststoff vernickelt, Alu-Finish
Skizze zu HETTICH Systema Top 2000 Zwischensteg, Stahl/Kunststoff vernickelt, Alu-Finish
LOGO zu HETTICH Systema Top 2000 Zwischensteg, Stahl/Kunststoff vernickelt, Alu-Finish
Artikel-Nr.:
     3145-103347479
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     0048428
EAN/GTIN:
     4023149484285
Suchbegriffe:
Hängerahmen
Hängeregisterrahmen
Küchen-Systemtechnik
hängerahmen hettich
HETTICH Systema Top 2000 Zwischensteg, Stahl/Kunststoff vernickelt, Alu-Finish

  • Für Schubladen und Hängeregistratur - Rahmen


Weitere Informationen:
Oberfläche:
vernickelt / Alu - Finish
Verwendung:
Breitschublade/Hängerahmen Schranktiefe 600
Werksnummer:
48428
Material:
Stahl / Kunststoff
Type:
Systema Top 2000
Produktart:
Möbelbeschlag
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
103
100
Frei Haus
ab € 2,7356*
€ 3,5719*
2 Tage
103
100
Frei Haus
ab € 2,8573*
€ 3,6873*
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,5417*
€ 4,5217*
Lager 3145
79
1
€ 5,90*
ab € 3,35*
€ 5,56*
2 Tage
103
1
€ 7,90*
ab € 3,85*
€ 6,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hettich
9011426
ab € 81,56*
Sonstiges
Hettich
9011428
ab € 98,09*
Sonstiges
Hettich
9011941
ab € 51,76*
Sonstiges
Hettich
9011940
ab € 51,73*
Sonstiges
Hettich
9011944
ab € 53,18*
Sonstiges
Hettich
9011945
ab € 56,20*
Sonstiges
Hettich
9011942
ab € 38,5107*
Sonstiges
Hettich
9011430
ab € 105,78*
Sonstiges
Hettich
9011429
ab € 102,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.