Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistr.rahm.,9011942,Stahl aluopt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängeregistr.rahm.,9011942,Stahl aluopt.
Hängeregistr.rahm.,9011942,Stahl aluopt.
Hängeregistr.rahm.,9011942,Stahl aluopt.
Artikel-Nr.:
     214G-4023149021695
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9011942
EAN/GTIN:
     4023149021695
Suchbegriffe:
Hängerahmen
Hängeregisterrahmen
Küchen-Systemtechnik
hängerahmen hettich
Hängeregistraturrahmen Systema Top 2000 • Für Endlos- und Korpusbauweise • Für Einbau in Schränken mit Blenden oder Drehtüren • Schranktiefe 600 mm • Einsetzbar mit Auszugsführung Quadro Duplex 70 • Zugstücke sind am Hängeregistraturrahmen vormontiert • Werkzeuglose Aufschiebemontage • Stahl pulverbeschichtet Hinweise: • Die erforderliche Blendenhöhe ist abhängig vom jeweiligen Organisationszubehör • Bei Einsatz hinter Drehtüren wird ein Abdeckprofil empfohlen Anwendungstechnischer Hinweis Quadro Duplex: • Maß X = 13 mm für Standardschränke • Maß X = 22 mm für Schränke mit großem Türeinsprung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Lief.-Art.-Nr.:
9011942
Oberfläche:
Aluminium Optik
Abmessung:
736 x 517 mm
Korpusbreite:
800 mm
Korpustiefe:
558 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrankinnenausstattung, Rahmen, Unterschrankausstattung, Hängeregister, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 38,5107*
€ 45,522*
4 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 39,8876*
€ 46,5776*
21 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 50,72*
€ 57,27*
2 Tage
34
1
€ 5,90*
ab € 47,62*
€ 64,54*
Lager 214
48
1
€ 4,30*
ab € 55,66*
€ 75,4352*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,4352*
€ 89,76789
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,3152*
€ 88,43509
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,7356*
€ 82,98536
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,0456*
€ 80,97426
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,5156*
€ 74,39356
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,82*
€ 73,5658
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,66*
€ 66,2354
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9133081
ab € 6,63*
Zubehör
Hettich
9078717
ab € 40,5011*
Zubehör
Hettich
9078719
ab € 40,7917*
Zubehör
Hettich
0052996
ab € 0,0542*
Zubehör
Hettich
0076222
ab € 0,0601*
Zubehör
Hettich
0020592
ab € 3,5908*
Zubehör
Hettich
9011946
ab € 58,73*
Zubehör
Hettich
9011951
ab € 67,82*
Zubehör
Hettich
9208478
ab € 5,36*
Zubehör
Hettich
9134833
ab € 26,95*
Zubehör
Hettich
9133082
ab € 7,58*
Zubehör
Hettich
9132871
ab € 5,69*
Zubehör
Hettich
0046701
ab € 0,21*
Zubehör
Hettich
9011426
ab € 81,56*
Zubehör
Hettich
9011428
ab € 98,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.