Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH PRESTIGE 2000 Zyl.-Drehstangenschloss Z23 Set, Dornmaß 25, L20, vern.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH PRESTIGE 2000 Zyl.-Drehstangenschloss Z23 Set, Dornmaß 25, L20, vern.
Produktbild zu HETTICH PRESTIGE 2000 Zyl.-Drehstangenschloss Z23 Set, Dornmaß 25, L20, vern.
Dornmaß 25
Skizze zu HETTICH PRESTIGE 2000 Zyl.-Drehstangenschloss Z23 Set, Dornmaß 25, L20, vern.
Anschlag
Anschlagwinkel
Stangenführung, zum Anschrauben
Schließhaken re/li. zum Anschrauben
Tabelle zu HETTICH PRESTIGE 2000 Zyl.-Drehstangenschloss Z23 Set, Dornmaß 25, L20, vern.
LOGO zu HETTICH PRESTIGE 2000 Zyl.-Drehstangenschloss Z23 Set, Dornmaß 25, L20, vern.
Artikel-Nr.:
     3145-103347694
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730297034
Suchbegriffe:
Drehstangenschlösser
drehstangenschloss hettich
drehstangenschlösser
drehstangenschloß dornmaß 25 mm
HETTICH PRESTIGE 2000 Zyl.-Drehstangenschloss Z23 Set, Dornmaß 25, L20, vern.

  • Links/rechts einstellbar über integrierte Schiebemechanik
  • Inklusive einstellbarer Schlüsselabzugssperre über integrierte Schiebemechanik
  • Stangenaufnahme 6 mm


Lieferumfang:
1 Rosette vernickelt
2 Anschläge
1 Schließhaken links
1 Schließhaken rechts
1 Anschlagwinkel
2 Stangenführungen
ohne Zylinderkern

Weitere Informationen:
Type:
Prestige 2000
Werksnummer:
SET
Montageart:
zum Anschrauben
Zylinder ø:
18 mm
Material:
Zinkdruckguss
Dornmaß:
25 mm
Stangenaufnahme:
6 mm
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Möbelschloss
Marke:
Hettich
Zylinderlänge:
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 21,59*
€ 25,69
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 21,28*
€ 25,32
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 20,15*
€ 23,98
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 18,83*
€ 22,41
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 18,06*
€ 21,49
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 14,84*
€ 17,66
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9080739
ab € 11,79*
Zubehör
Hettich
9080740
ab € 11,81*
Zubehör
Hekna
762100
ab € 7,05*
Zubehör
Hekna
762500
ab € 8,63*
Zubehör
Hettich
9078862
ab € 3,8892*
Zubehör
Hettich
9078865
ab € 3,8892*
Zubehör
Hettich
9078867
ab € 3,8792*
Zubehör
Hettich
9078871
ab € 4,002*
Zubehör
Hettich
9078874
ab € 3,8892*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.