Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH Orga Tray 440 Besteckeinsatz,Tiefe 440-520mm, Nennbreite 600mm, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH Orga Tray 440 Besteckeinsatz,Tiefe 440-520mm, Nennbreite 600mm, Silber
Produktbild zu HETTICH Orga Tray 440 Besteckeinsatz,Tiefe 440-520mm, Nennbreite 600mm, Silber
Produktbild zu HETTICH Orga Tray 440 Besteckeinsatz,Tiefe 440-520mm, Nennbreite 600mm, Silber
Produktbild zu HETTICH Orga Tray 440 Besteckeinsatz,Tiefe 440-520mm, Nennbreite 600mm, Silber
Produktbild zu HETTICH Orga Tray 440 Besteckeinsatz,Tiefe 440-520mm, Nennbreite 600mm, Silber
Skizze zu HETTICH Orga Tray 440 Besteckeinsatz,Tiefe 440-520mm, Nennbreite 600mm, Silber
Anwendungsbild zu HETTICH Orga Tray 440 Besteckeinsatz,Tiefe 440-520mm, Nennbreite 600mm, Silber
LOGO zu HETTICH Orga Tray 440 Besteckeinsatz,Tiefe 440-520mm, Nennbreite 600mm, Silber
Artikel-Nr.:
     3145-103348179
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9194937
EAN/GTIN:
     4023149741869
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
Küchen-Systemtechnik
HETTICH Orga Tray 440 Besteckeinsatz,Tiefe 440-520mm, Nennbreite 600mm, Silber

  • Universell einsetzbar


Weitere Informationen:
Oberfläche:
Silber
Material:
Kunststoff
Tiefe:
441 - 520 mm
Breite:
501 - 600 mm
Werksnummer:
9194937
Nennbreite:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, hettich besteckkasten, besteck kasten, Besteck, Besteckeinsatz, Bestecklade, Ladeneinsatz, Ladenunterteilung, Schubkasten
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 10,2174*
€ 12,8188*
19 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 10,507*
€ 13,087*
15 Tage
723
1
€ 6,99*
ab € 11,27*
€ 15,47*
3 Tage
38
1
€ 9,50*
ab € 11,80*
€ 16,19*
Lager 3145
63
1
€ 5,90*
ab € 13,03*
€ 17,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
30000410.02
ab € 5,51*
Zubehör
Stanley
0-10-825
ab € 10,88*
Zubehör
SOLIDO
ab € 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.