Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH SENSYS 9930 TH 52 Falttürscharnier ÖW 50° / 65°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH SENSYS 9930 TH 52 Falttürscharnier ÖW 50° / 65°
Produktbild zu HETTICH SENSYS 9930 TH 52 Falttürscharnier ÖW 50° / 65°
Anwendungsbild zu HETTICH SENSYS 9930 TH 52 Falttürscharnier ÖW 50° / 65°
LOGO zu HETTICH SENSYS 9930 TH 52 Falttürscharnier ÖW 50° / 65°
Artikel-Nr.:
     3145-103348733
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9090109
EAN/GTIN:
     4023149229039
Suchbegriffe:
Eck-Schrank
Eckschrank
Klappenscharnier
Küchen-Systemtechnik
HETTICH SENSYS 9930 TH 52 Falttürscharnier ÖW 50° / 65°

  • Falttürscharnier mit Aufklipstechnik
  • Für Türstärken ab 16 mm bis 21 mm
  • Topfdurchmesser 35 mm
  • Topftiefe 12,8 mm
  • Integrierte Diagonalverstellung +/-9,5 mm
  • Integrierte Höhen- und Auflagenverstellung lt. Skizze


Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Kröpfung:
0 mm
Anschlagart:
Innenanschlag
Werksnummer:
9090109
Ausführung:
ohne Dämpfung
Verwendung:
Falttürscharnier
Montageart:
zum Anschrauben
Type:
Sensys-Intermat 9930
Schließungsart:
ohne Feder
Oberfläche:
vernickelt
Bohrbild:
HETTICH TH52
Marke:
Hettich
Öffnungswinkel:
50 ° | 65 °
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
58
50
Frei Haus
ab € 3,7518*
€ 5,0964*
15 Tage
624
1
€ 6,99*
ab € 3,93*
€ 6,12*
Lager 3145
48
1
€ 5,90*
ab € 4,55*
€ 6,99*
2 Tage
26
1
€ 7,90*
ab € 5,04*
€ 7,59*
5 Tage
26
1
€ 4,30*
ab € 5,0909*
€ 7,7939*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9071670
ab € 0,61*
Zubehör
Hettich
9071671
ab € 0,61*
Zubehör
Hettich
9071655
ab € 0,61*
Zubehör
Hettich
9071665
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.