Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMETIC Minibar HiPro Evolution A30G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DOMETIC Minibar HiPro Evolution A30G
Produktbild zu DOMETIC Minibar HiPro Evolution A30G
Produktbild zu DOMETIC Minibar HiPro Evolution A30G
Produktbild zu DOMETIC Minibar HiPro Evolution A30G
Griffleiste
Türablage
Bedieneinheit
Glasablage
Innenbeleuchtung
Anwendungsbild zu DOMETIC Minibar HiPro Evolution A30G
Anwendungsbild zu DOMETIC Minibar HiPro Evolution A30G
LOGO zu DOMETIC Minibar HiPro Evolution A30G
Artikel-Nr.:
     3145-103351007
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600050539
EAN/GTIN:
     5999024868664
Suchbegriffe:
Glastür-Kühlschrank
Glastürkühlschrank
Minibar
dometic minibar
DOMETIC Minibar HiPro Evolution A30G

Erstklassige Energieeffizienz für erhebliche Kosteneinsparungen und volle Einhaltung der EU-Anforderungen für 2021 für Energieeffizienz in energierelevanten Produkten
Geräuschlose Absorptionskühlung für hohen Gästekomfort
Die transparente Glastür und Beleuchtung zeigen stilvoll das Menüangebot
Höhenverstellbarer Einlegeboden und fünf Einlegeböden für individuelle Aufbewahrung
Untere Türablage mit Zierleiste – für 1,5-l-Flaschen oder Wein- und Sektflaschen
Umweltfreundliche Absorptionstechnologie – vollständig chromatfrei
CPC-Logik für beste Kühlleistung und Energieeffizienz

Hinweis: Gegen Aufpreis ist diese Minibar auch mit Schloss bestellbar.
Technischer Hinweis: Die langlebige Absorbertechnik eignet sich besonders für den Einsatz im Objekt- und Gewerbebereich (öffentliche Institutionen, Hotelerie, etc.)
Bitte beachten Sie unbedingt die Einbauvorschriften! Achtung: Eine abweichende Installation vermindert die Kühlleistung und gefährdet die
Gewährleistung / Produkthaftung.


Weitere Informationen:
Nutzinhalt gesamt:
26 l
Type:
A30G
Anschlussspannung:
230
Energieeffizienzklasse:
G
Marke:
Dometic
Leistungsaufnahme:
60 - 70 W
Gewicht:
15,9 kg
Energieverbrauch in 365 Tagen:
257 kWh
Geräuschwert:
0 dB
Ausführung:
freistehend/Einbau
Außenmaß:
520 (H) x 384 (B) x 446 (T) mm
Gefrierfach:
Nein
Design:
Tür Glas, Gehäuse anthrazit
Weitere Suchbegriffe: minibar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 409,63*
€ 478,03*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 408,50*
€ 478,59*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 431,50*
€ 503,65*
Lager 3145
43
Frei Haus
ab € 602,11*
€ 686,56*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,56*
€ 817,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,56*
€ 803,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,88*
€ 776,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,69*
€ 755,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,11*
€ 716,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.