Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlgerät Minibar Absorption,30L HiProEvolutionA30Gre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DOMETIC Minibar HiPro Evolution A30G
Produktbild zu DOMETIC Minibar HiPro Evolution A30G
Produktbild zu DOMETIC Minibar HiPro Evolution A30G
Produktbild zu DOMETIC Minibar HiPro Evolution A30G
Griffleiste
Türablage
Bedieneinheit
Glasablage
Innenbeleuchtung
Anwendungsbild zu DOMETIC Minibar HiPro Evolution A30G
Anwendungsbild zu DOMETIC Minibar HiPro Evolution A30G
LOGO zu DOMETIC Minibar HiPro Evolution A30G
Artikel-Nr.:
     3518K-49667206
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600050539
EAN/GTIN:
     5999024868664
Suchbegriffe:
Glastür-Kühlschrank
Glastürkühlschrank
Minibar
dometic minibar

Kühlgerät Minibar Absorption,30L HiProEvolutionA30Gre

Absorber-Minibar, geräuschlose Absorptionskühlung, Glastür, Aluminiumgriff, LED-Beleuchtung für Flaschen, Bedienpanel, Glastür-Ablagefächer, elegante Glaseinlegeböden, verstellbare Einlegeböden, Gewicht: 15,9 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220..240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlusswert:
65 W
Nutzinhalt des Kühlfachs:
26 l
Mit Gefrierfach:
nein
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
G
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: minibar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 409,21*
€ 476,61*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 408,11*
€ 477,18*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 430,24*
€ 502,07*
2 Tage
38
Frei Haus
ab € 598,93*
€ 681,75*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,61*
€ 567,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,70*
€ 560,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,75*
€ 525,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,98*
€ 506,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,21*
€ 486,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.