Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BORTOLUZZI Slider M50 Typ A33 Schiebetürbeschlag 700 x 2200, 2 türig; KB 1600


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BORTOLUZZI Slider M50 Typ A33 Schiebetürbeschlag 700 x 2200, 2 türig; KB 1600
Produktbild zu BORTOLUZZI Slider M50 Typ A33 Schiebetürbeschlag 700 x 2200, 2 türig; KB 1600
Produktbild zu BORTOLUZZI Slider M50 Typ A33 Schiebetürbeschlag 700 x 2200, 2 türig; KB 1600
Max. Holzstärke bei aufgeschraubter Frontbefestigung = 40 mm, bei eingelassener Frontbefestigung = 45 mm
Anwendungsbild zu BORTOLUZZI Slider M50 Typ A33 Schiebetürbeschlag 700 x 2200, 2 türig; KB 1600
LOGO zu BORTOLUZZI Slider M50 Typ A33 Schiebetürbeschlag 700 x 2200, 2 türig; KB 1600
Artikel-Nr.:
     3145-103351993
Hersteller:
     BORTOLUZZI SISTEMI
Herst.-Nr.:
     VE51FB01600NN
EAN/GTIN:
     9002730618839
Suchbegriffe:
Garnitur Schiebetürenschrank
Garnitur für Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank-Garnitur
Schiebetürenschrank-Türbeschlag
BORTOLUZZI Slider M50 Typ A33 Schiebetürbeschlag 700 x 2200, 2 türig; KB 1600

  • Befestigung der oberen Laufschiene am Oberboden
  • Integrierte beidseitige Dämpfung bei Öffnungs-/Schließvorgang
  • Laufschienen aus Aluminium
  • Stahl Laufwagen


Hinweis:
Artikel mit rotem Punkt sind keine Lagerartikel, Lieferzeit ca. 6 Wochen
Sondergrößen - Preis und Lieferzeit auf Anfrage
Maßaufnahmeformular für Sondergrößen im Partnerportal/Webshop

Max. Frontstärke (inkl. Griffhöhe):
40 mm bei aufgeschraubten Frontbefestigungen
45 mm bei eingelassenen Frontbefestigungen

Lieferumfang:
Obere Laufschiene mit Alu-Winkelplatten
Untere Alu-Führungsschiene
Mittel- und Seitenplatten für untere Schiene
2 Paar Einfrästöpfe
1 Sechskantschlüssel 4 mm
1 Maulschlüssel 10 mm
4 Stück Anschlagdämpfer selbstklebend
Montageanleitung

Weitere Informationen:
Türanzahl:
2
Type:
Slider M50 A
Holzstärke bis:
40/45 inkl. Griffhöhe mm
Holzstärke von:
18 mm
Flügelhöhe bis:
3000 mm
Lichte Korpusbreite:
1600 mm
Marke:
Bortoluzzi
Werksnummer:
VE51FB01600NN
Frontmaterial:
Holz
Frontgewicht max.:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: garnitur schiebetürenschrank, Beschlaggarnitur, Schiebetürbeschlag, Schiebetürbeschläge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.490,40*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.712,59*
€ 2.037,98
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.696,18*
€ 2.018,45
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.609,72*
€ 1.915,57
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.554,01*
€ 1.849,27
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.490,40*
€ 1.773,58
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
S E T
ab € 23,33*
Zubehör
k.A.
S E T
ab € 31,03*
Zubehör
O.M.M.
ST701.2000.00.A.TG
ab € 27,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.