Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNIE 2863 Zylinder-Einsteckschloss, Dornmaß 30 mm, Stahl blank, Stulp Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu JUNIE 2863 Zylinder-Einsteckschloss, Dornmaß 30 mm, Stahl blank, Stulp Messing
Produktbild zu JUNIE 2863 Zylinder-Einsteckschloss, Dornmaß 30 mm, Stahl blank, Stulp Messing
Skizze zu JUNIE 2863 Zylinder-Einsteckschloss, Dornmaß 30 mm, Stahl blank, Stulp Messing
LOGO zu JUNIE 2863 Zylinder-Einsteckschloss, Dornmaß 30 mm, Stahl blank, Stulp Messing
Artikel-Nr.:
     3145-103363240
Hersteller:
     JuNie
Herst.-Nr.:
     2863.30000N
EAN/GTIN:
     4021677028971
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Möbeleinsteckschlösser
möbeleinsteckschlösser
JUNIE 2863 Zylinder-Einsteckschloss, Dornmaß 30 mm, Stahl blank, Stulp Messing

  • Anschlagrichtung links, rechts und nach unten umstellbar


Hinweis:
Ohne Zylinder (Dornmaße 20, 25, 35, 40, 45 und 50 mm auf Anfrage lieferbar; Lieferzeit ca. 2-3 Wochen)!

Weitere Informationen:
Dornmaß:
30 (li/re) / 26,5 (Lade) mm
Type:
2863
Material:
Stahl blank, Stulp Messing
Richtung:
links, rechts oder Lade
Maß X:
7,5 (li/re) / 11 (Lade) mm
Maß Z:
18,5 (li/re) / 22 (Lade) mm
Produktart:
Möbelschloss
Marke:
JuNie
Werksnummer:
2863.30000N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JuNie
2904.03002819:BN.0101
ab € 26,69*
Zubehör
JuNie
2904.03010819:BN.0101
ab € 25,31*
Zubehör
JuNie
2904.03010819
ab € 25,46*
Zubehör
JuNie
2904.03002819
ab € 26,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.