Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Möbelschlösser
>
Möbelriegelschlösser
>
Artikel
JUNIE 619 Bart-Kastenschloss, Dornmaß 20 mm, Stahl/Rückblech aus Messing
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103363531
Hersteller:
JuNie
Herst.-Nr.:
0619.20001:Z87.201
EAN/GTIN:
4021677027226
Suchbegriffe:
Kasten-Riegelschloss
Kastenriegelschloss
Kastenschloss
Knebeldrückerschloss
JUNIE 619 Bart-Kastenschloss, Dornmaß 20 mm, Stahl/Rückblech aus Messing
Für links, rechts und Lade verwendbar
3 Zuhaltungen
Hinweis:
Sperren 2-6 auf Anfrage lieferbar; Lieferzeit 2-3 Wochen.
Lieferumfang:
1 Schlüssel vernickelt, Bart 8 x 8 mm
Weitere Informationen:
Dornmaß:
20 mm
Type:
619
Material:
Stahl vernickelt/Rückblech Messing
Maß X:
19,5 mm
Maß Z:
7,3 mm
Sperre:
Sperre 1
Produktart:
Möbelschloss
Marke:
JuNie
Werksnummer:
0619.20001:Z87.201
... >
Bartschlösser
>
Bart Kastenschlösser
>
Bart-Kastenschloss 619
Weitere Suchbegriffe:
Knopfriegelschloss
,
Stumpfdrückerschloss
,
Universalkastenschloss
,
Möbelaufschraubschlösser
,
Möbelriegelschlösser
,
Möbelzylinderaufschraubschloss
,
kastenriegelschloss
,
Möbelriegelschloss
,
Möbelschloss
,
Riegelschloss
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 24,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUNIE Möbelschlüssel 1, Bartbreite 8 mm, Barthöhe 8 mm, brüniert
JuNie
0320.40004:Z87.501
€ 6,41*
Zubehör
JUNIE Möbelschlüssel 1, Bartbreite 8 mm, Barthöhe 8 mm, vermessingt
JuNie
0320.40023:Z87.501
€ 5,66*
Zubehör
JUNIE Möbelschlüssel 2, Bartbreite 8 mm, Barthöhe 8 mm, vernickelt
JuNie
0305.42002:Z87.501
€ 3,07*
Zubehör
JUNIE Möbelschlüssel 3, Bartbreite 8 mm, Barthöhe 8 mm, vermessingt
JuNie
0472.40023:Z87.501
€ 5,66*
Zubehör
JUNIE Möbelschlüssel 3, Bartbreite 8 mm, Barthöhe 8 mm, vernickelt
JuNie
0472.40002:Z87.501
€ 3,63*
Zubehör
JUNIE Möbelschlüssel 4, Bartbreite 8 mm, Barthöhe 8 mm, brüniert
JuNie
0339.40004:Z87.501
€ 6,09*
Zubehör
JUNIE Möbelschlüssel 4, Bartbreite 8 mm, Barthöhe 8 mm, vermessingt
JuNie
0339.40023:Z87.501
€ 5,67*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.