Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bankkufe A-Form Breite 380mm, Stahl, schwarz lackiert, RAL 9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bankkufe A-Form Breite 380mm, Stahl, schwarz lackiert, RAL 9005
Bankkufe A-Form Breite 380mm, Stahl, schwarz lackiert, RAL 9005
Bankkufe A-Form Breite 380mm, Stahl, schwarz lackiert, RAL 9005
Bankkufe A-Form Breite 380mm, Stahl, schwarz lackiert, RAL 9005
Artikel-Nr.:
     4708-5215965
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     103364626
EAN/GTIN:
     9002730744569
Bankkufe A-Form Breite 380mm, Stahl, schwarz lackiert, RAL 9005

mit Gleiter 80 x 20 x 5 mm, schwarz, LDPE Regranulat
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Breite:
380 mm
Farbe:
Tiefschwarz RAL 9005
für Tischplatte:
mm
Höhe:
410 mm
Material/Oberfläche:
Stahl Tiefschwarz RAL 9005 lackiert
Material:
Stahl
ø:
mm
obere Platte:
mm
Oberfläche:
lackiert
Packung:
1 Stück
Profil:
80 / 20 mm
Stärke:
mm
Tragkraft:
150 kg
untere Platte:
mm
Produktart:
Möbelfuss
char. Drucktrag-/Zugfähigkeit:
kN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
96
Frei Haus
ab € 133,41*
€ 165,02*
Lager 4708
42
Frei Haus
ab € 144,13*
€ 178,83*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,83*
€ 212,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,96*
€ 209,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,50*
€ 202,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,87*
€ 196,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,13*
€ 171,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIMAUSROM
6418.V RAL 9005
ab € 36,50*
Zubehör
SIMAUSROM
6501.V RAL 9005
ab € 187,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.