Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIPLens Optische Silikonabdeckung klar/opal 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FLIPLens Optische Silikonabdeckung klar/opal 10m
Produktbild zu FLIPLens Optische Silikonabdeckung klar/opal 10m
Produktbild zu FLIPLens Optische Silikonabdeckung klar/opal 10m
Verarbeitung
Anwendungsbild zu FLIPLens Optische Silikonabdeckung klar/opal 10m
Tabelle zu FLIPLens Optische Silikonabdeckung klar/opal 10m
Tabelle zu FLIPLens Optische Silikonabdeckung klar/opal 10m
LOGO zu FLIPLens Optische Silikonabdeckung klar/opal 10m
Artikel-Nr.:
     3145-103369375
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     SL-FL34-10000
EAN/GTIN:
     9002843444820
Suchbegriffe:
KWTInsel2023
SiroLEDmusterkoffer2023
SiroStoryLoetenwargestern
FLIPLens Optische Silikonabdeckung klar/opal 10m

Ideal zur Abdeckung von SIRO LED-Band COB Wire
  • Optische Silikon Abdeckung mit klarer und opaler Lichtbrechung
  • Clear Optik mit 3,2 mm breitem Schnitt bzw. Fräsbreite zu verarbeiten
  • Opal Optik mit 4 mm breitem Schnitt bzw. Fräsbreite zu verarbeiten.
  • Verschiedene Abstrahlwinkel durch unterschiedliche Schnitttiefen
  • FLIPLens ermöglicht eine Dichtfunktion der Schnittkante
  • In Kombination mit 3 mm breiten LED COB Bändern zu verwenden
  • Gewünschte Länge kann mittels Schere oder Messer abgeschnitten werden.


Hinweis:
Vor der endgültigen Verarbeitung wird ein PROBESCHNITT empfohlen!
Dieses Produkt ist kein Spielzeug und ist nicht für Kinder geeignet!
Die Montage ist spannungsfrei durchzuführen!

Weitere Informationen:
Höhe:
4,2 mm
Oberfläche:
klar/opal
Type:
FLIPLens 3,4 mm | LED-Band SL-COB Wire
Länge:
10000 mm
Material:
Silikon
Breite:
3,4 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
€ 9,50*
ab € 39,98*
€ 55,39*
Lager 3145
81
€ 5,90*
ab € 47,13*
€ 62,54*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIRO
SL-TOOL-FL01
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.