Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonabdeckung OK-LINE für COB 3.8, klar/opal, 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silikonabdeckung OK-LINE für COB 3.8, klar/opal, 10m
Silikonabdeckung OK-LINE für COB 3.8, klar/opal, 10m
Silikonabdeckung OK-LINE für COB 3.8, klar/opal, 10m
Silikonabdeckung OK-LINE für COB 3.8, klar/opal, 10m
Silikonabdeckung OK-LINE für COB 3.8, klar/opal, 10m
Silikonabdeckung OK-LINE für COB 3.8, klar/opal, 10m
Artikel-Nr.:
     4708-5058725
Hersteller:
     OK-LINE
Herst.-Nr.:
     SL-FL34-10000
EAN/GTIN:
     9002843444820
Silikonabdeckung OK-LINE für COB 3.8, klar/opal, 10m

- optische Silikonabdeckung mit klarer und opaler Lichtbrechung - Klaroptik mit 3,2 mm breitem Sägeblatt zu verarbeiten - Opal/Schwarz Optik mit 4 mm Schnitt- bzw. Fräsbreite zu verarbeiten - verschiedene Abstrahlwinkel durch unterschiedliche Schnitttiefen - ermöglicht eine Dichtfunktion der Schnittkante - gewünschte Länge kann mittels Schere oder Messer abgeschnitten werden
Weitere Informationen:
B/H:
mm
Einbau B/H:
mm
kürzbar:
ja
Länge:
10'000 mm
Lichtblende:
klar/opal
Material:
Silikon
Nut B/T:
3.2/4/5 mm
Nutbreite:
3.2 / 4 mm
Nuttiefe:
5 mm
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
Silikon
Profil B/H:
3.4/4.2 mm
Profilbreite:
3.4 mm
Profilhöhe:
4.2 mm
Produktart:
Lichtblende
SAP Text:
LED Lichtblende
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
36
€ 9,50*
ab € 39,98*
€ 55,39*
1 Tag
81
€ 5,90*
ab € 47,13*
€ 62,54*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIRO
SL-TOOL-FL01
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.