Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEKA Hosenhalter-Set 550 mm Pecasa Stahlblech mit Feinstruktur weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGO zu PEKA Hosenhalter-Set 550 mm Pecasa Stahlblech mit Feinstruktur weiß
LOGO zu PEKA Hosenhalter-Set 550 mm Pecasa Stahlblech mit Feinstruktur weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103369724
Hersteller:
     Peka
Herst.-Nr.:
     600.0397.91
EAN/GTIN:
     7630015339913
Suchbegriffe:
Hosenhalter
PEKA Hosenhalter-Set 550 mm Pecasa Stahlblech mit Feinstruktur weiß

Mit dem Regalsystem Pecasa kombinieren Sie nach Belieben wenige Grundelemente wie Bausteine. Im Zentrum steht ein Wandprofil, an dem sich stufenlos verstellbar Tablare und Möbelkorpusse befestigen lassen. Das geradlinige, schlichte Design überzeugt in jedem Raum: im Wohnraum, im Büro, als Ankleide im Schlafzimmer, in der Garderobe oder in öffentlichen
Räumen.
Ein Kabelkanal im Wandprofil nimmt alle Kabel für Licht, TV, Audio- und andere Geräte auf. Die Tablare können auch mit einer Beleuchtung ausgestattet werden. An die Wandhalterung lassen sich Spiegel, Bilder, Fernseher oder Bildschirme befestigen. Accessoires wie Kleiderstangen, Hakenleisten, Hosenhalter und Schuhregale komplettieren das System. Wandprofil-Set in alu natur eloxiert, Träger und Zubehör in weiß Feinstruktur auf Anfrage lieferbar!

  • Zum Anschrauben am Holztablar (Tiefe min. 250 mm)


Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Material:
Stahlblech pulverbeschichtet
Oberfläche:
weiß Feinstruktur
Ausführung:
mit 12 Bügel
Tragkraft max.:
22 kg
Type:
Pecasa
Marke:
Peka
Weitere Suchbegriffe: Farbtrend, Pecasa, Trendfarbe
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 105,02*
€ 132,35*
Lager 3145
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 140,44*
€ 175,01*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,01*
€ 208,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,81*
€ 205,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,79*
€ 196,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,85*
€ 192,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,44*
€ 167,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.