Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hosenhalter inkl. 12 Bügel, weiss zu Pecasa Passend zu Tablar Typ 550


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hosenhalter inkl. 12 Bügel, weiss zu Pecasa Passend zu Tablar Typ 550
Hosenhalter inkl. 12 Bügel, weiss zu Pecasa Passend zu Tablar Typ 550
Hosenhalter inkl. 12 Bügel, weiss zu Pecasa Passend zu Tablar Typ 550
Artikel-Nr.:
     4708-5082361
Hersteller:
     PEKA METALL
Herst.-Nr.:
     600.0397.91
EAN/GTIN:
     7630015339913
Suchbegriffe:
Hosenhalter
Hosenhalter inkl. 12 Bügel, weiss zu Pecasa Passend zu Tablar Typ 550

zum Anschrauben an Holztablar Set bestehend aus: - 1 Profil mit Bügel 12/18 Bügel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Ankleide / Garderoben,Ankleide / Garderoben
Ausführung:
mit 12 Bügeln,mit 12 Bügeln
B/H/T Einlass:
mm
Breite:
500 mm ,500 mm
Farbe:
Weiss,Weiss
Höhe:
51 mm ,51 mm
Material/Oberfläche:
Stahlblech Weiss pulverbeschichtet
Material:
Stahlblech,Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet,pulverbeschichtet
Packung:
1 Set
Produktlinie:
Pecasa,Pecasa
Tiefe:
80 mm ,80 mm
Produktart:
Kleiderbügel,Kleiderbügel
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 105,02*
€ 132,35*
1 Tag
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 140,44*
€ 175,01*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 132,35*
€ 157,50
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 130,83*
€ 155,69
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 126,06*
€ 150,01
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 121,36*
€ 144,42
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 105,02*
€ 124,97
pro Satz
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.