Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS SUB Side Ablage-Set Saphir 90° KB 300 mm Weißaluminium


Menge:  Satz  
Produktinformationen
LOGO zu VS SUB Side Ablage-Set Saphir 90° KB 300 mm Weißaluminium
LOGO zu VS SUB Side Ablage-Set Saphir 90° KB 300 mm Weißaluminium
Artikel-Nr.:
     3145-103369970
Hersteller:
     Vauth-Sagel
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     k.A.
VS SUB Side Ablage-Set Saphir 90° KB 300 mm Weißaluminium

Saphir - ein Juwel in Ästhetik und Funktion
Diese Korbablage aus feinmaschigem Draht bietet eine einzigartige Optik und Stabilität, die jeder Belastung mit Leichtigkeit standhält.
  • Korbablage aus feinmaschigem Drahtgitter
  • Exklusive Konstruktion für ausgezeichnete Stabilität
  • Sorgt für Luftzirkulation und Transparenz


Lieferumfang:
2 Ablagen inkl. Frontbefestigungsteile

Weitere Informationen:
Korpusbreite:
300 mm
Tragkraft max.:
10 kg
Farbe:
Weißaluminium RAL 9006
B x H x T:
220 x 75 x 470 mm
Design:
Saphir
Material:
Stahl
Marke:
Vauth-Sagel
Type:
VS SUB Side
Winkel:
90 °
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Betätigungsart:
Frontauszug
Richtung:
links | rechts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,12*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 87,73*
€ 104,40
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 86,78*
€ 103,27
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 82,90*
€ 98,65
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 81,38*
€ 96,84
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 68,12*
€ 81,06
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vauth-Sagel
90006424
ab € 79,51*
Zubehör
Vauth-Sagel
90006400
ab € 81,33*
Zubehör
Vauth-Sagel
90006426
ab € 82,65*
Zubehör
Vauth-Sagel
90006427
ab € 84,96*
Zubehör
Vauth-Sagel
90006428
ab € 104,30*
Zubehör
Vauth-Sagel
90002630
ab € 7,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.