Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS ENVI Free Abfalltrennsystem KB 900 / Höhe 426 mm Kunststoff Lava


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu VS ENVI Free Abfalltrennsystem KB 900 / Höhe 426 mm Kunststoff Lava
Produktbild zu VS ENVI Free Abfalltrennsystem KB 900 / Höhe 426 mm Kunststoff Lava
Symbol zu VS ENVI Free Abfalltrennsystem KB 900 / Höhe 426 mm Kunststoff Lava
Symbol zu VS ENVI Free Abfalltrennsystem KB 900 / Höhe 426 mm Kunststoff Lava
LOGO zu VS ENVI Free Abfalltrennsystem KB 900 / Höhe 426 mm Kunststoff Lava
Artikel-Nr.:
     3145-103370149
Hersteller:
     Vauth-Sagel
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730785654
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
VS ENVI Free Abfalltrennsystem KB 900 / Höhe 426 mm Kunststoff Lava

Hinweis:
Antirutschmatte ist extra zu bestellen

Lieferumfang:
inkl. Deckelplatte

Weitere Informationen:
Type:
VS ENVI Free
Farbe:
Lava
Korpusbreite:
900 mm
B x H x T:
779 x 426 x 382 mm
Material:
Kunststoff
Bestückung:
Behälter 3 x 21/1 x 28 Liter
Marke:
Vauth-Sagel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,26*
€ 246,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,44*
€ 244,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,80*
€ 237,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,65*
€ 228,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,39*
€ 186,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AGO
402060-0
ab € 11,27*
Zubehör
AGO
401991-6
ab € 11,25*
Zubehör
k.A.
402065-0
ab € 16,63*
Zubehör
k.A.
401992-0
ab € 16,63*
Zubehör
MÜLLSTAR
MSBIO 2520
ab € 6,85*
Zubehör
Vauth-Sagel
91001515
ab € 6,74*
Zubehör
Vauth-Sagel
91001514
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.