Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Standardmülleimer
>
Artikel
NINKA Abfallbehälter 35 L Dunkelgrau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103370881
Hersteller:
NINKA
Herst.-Nr.:
5062.90 42514
EAN/GTIN:
9002730349306
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
NINKA Abfallbehälter 35 L Dunkelgrau
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Legende:
G
Höhe:
470 mm
Ausführung:
mit Bügelgriffe
Material:
Kunststoff
Inhalt:
35 l
Oberfläche:
Dunkelgrau
Tiefe:
412 mm
Marke:
Ninka
Verwendung für:
eins2vier | eins2fünf | eins2sechs
... >
Einbau-Abfallsammler Zubehör
>
Ninka Abfallsammler Zubehör
>
Abfallbehälter A/B/G
Weitere Suchbegriffe:
Abfalleimer
,
Farbtrend
,
Mistkübel
,
Mülleimer
,
Müllsystem
,
Mülltrennsystem
,
Trendfarbe
,
einbaumülleimer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 69,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NINKA Behälter/Tasche Taska 23 Liter Dunkelgrau
NINKA
5195.95 42514
€ 49,55*
Zubehör
NINKA Einzeldeckel groß eins2top 25/35/42 Liter Dunkelgrau
NINKA
5010.11 41514
€ 14,59*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.