Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbauleuchte 8001B-78, neutralweiß, ø 82 mm silberfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LED Einbauleuchte 8001B-78, neutralweiß, ø 82 mm silberfarbig
Produktbild zu LED Einbauleuchte 8001B-78, neutralweiß, ø 82 mm silberfarbig
Skizze zu LED Einbauleuchte 8001B-78, neutralweiß, ø 82 mm silberfarbig
Lichtverteilungsdiagramm
Anwendungsbild zu LED Einbauleuchte 8001B-78, neutralweiß, ø 82 mm silberfarbig
Symbol zu LED Einbauleuchte 8001B-78, neutralweiß, ø 82 mm silberfarbig
Symbol zu LED Einbauleuchte 8001B-78, neutralweiß, ø 82 mm silberfarbig
Symbol zu LED Einbauleuchte 8001B-78, neutralweiß, ø 82 mm silberfarbig
Symbol zu LED Einbauleuchte 8001B-78, neutralweiß, ø 82 mm silberfarbig
Symbol zu LED Einbauleuchte 8001B-78, neutralweiß, ø 82 mm silberfarbig
Symbol zu LED Einbauleuchte 8001B-78, neutralweiß, ø 82 mm silberfarbig
LOGO zu LED Einbauleuchte 8001B-78, neutralweiß, ø 82 mm silberfarbig
Artikel-Nr.:
     3145-103373878
Hersteller:
     Elektra
Herst.-Nr.:
     53938305
EAN/GTIN:
     4260166683745
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchten 230v
einbauleuchten
LED Einbauleuchte 8001B-78, neutralweiß, ø 82 mm silberfarbig

LED-Leuchte mit Flächenlicht ohne sichtbare LED-Punkte
  • homogene Lichtabstrahlung
  • LD 8001B-78 Dimmbar mittels Phasenan-/ abschnittdimmer
  • Mini-Stecksystem für rasche Installation


Hinweis:
Kein Trafo erforderlich. Ministecker passend zum Mini-Stecksystem.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
silberfarbig
Ausstattung:
Anschlussleitung mit Ministecker
Lichtstrom (Lumen):
282
ø:
82 mm
Einbautiefe:
13,5 mm
Höhe:
2,7 mm
Leistung:
3,8 W
Leuchtmittel:
Flächen-LED
Lichtfarbe:
4000 K neutralweiß
Type:
LD 8001B-78
Montageart:
Klemmbefestigung
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Anschlusskabellänge:
2000 mm
Einbau ø:
78 mm
Ausführung:
dimmbar
Produktart:
Einbauleuchte
Marke:
Elektra
Energieeffizienzklasse:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse E
Weitere Suchbegriffe: Einbauspot, Möbeleinbauspot, Spot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektra
053111501
ab € 4,51*
Zubehör
Elektra
053267301
ab € 5,32*
Zubehör
Elektra
053119605
ab € 12,91*
Zubehör
Elektra
053159801
ab € 11,87*
Zubehör
Elektra
053179267
ab € 12,45*
Zubehör
Elektra
053179255
ab € 12,46*
Zubehör
Elektra
53938101
ab € 82,48*
Zubehör
Elektra
052975302
ab € 3,34*
Zubehör
Elektra
052975301
ab € 3,35*
Zubehör
Elektra
052570112
ab € 13,70*
Zubehör
Elektra
053111106
ab € 3,11*
Zubehör
Elektra
053111801
ab € 8,49*
Zubehör
Elektra
053111201
ab € 3,85*
Zubehör
Elektra
053141403
ab € 8,25*
Zubehör
Elektra
053111601
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.