Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERKER Integro Pure Rahmen 3-fach polarweiß glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BERKER Integro Pure Rahmen 3-fach polarweiß glänzend
Produktbild zu BERKER Integro Pure Rahmen 3-fach polarweiß glänzend
Skizze zu BERKER Integro Pure Rahmen 3-fach polarweiß glänzend
Artikel-Nr.:
     3145-103377027
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     919782509
EAN/GTIN:
     4011334351115
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
berker abdeckrahmen polarweiß
BERKER Integro Pure Rahmen 3-fach polarweiß glänzend

Der Purist für die Einbau-Installation. Konsequent klar, kantig und mit absolut planer Oberfläche - modern und kompakt. Und deshalb die Idealbesetzung für ein ästhetisches Ambiente.

Weitere Informationen:
Ausführung:
3-fach
Höhe:
9 mm
Material:
Kunststoff
Breite:
59,5 mm
Oberfläche:
polarweiß glänzend, ähnlich RAL 9010
Type:
Berker Integro Pure
Länge:
178,5 mm
Produktart:
Zubehör
Marke:
Berker
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, berker abdeckrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Berker
918192519
ab € 2,18*
Sonstiges
Berker
918262519
ab € 1,62*
Sonstiges
Berker
918272509
ab € 0,68*
Sonstiges
Berker
918282509
ab € 2,58*
Sonstiges
Berker
926102509
ab € 67,71*
Sonstiges
Berker
936562509
ab € 5,39*
Sonstiges
Hager
918252512
ab € 0,96*
Sonstiges
Hager
936552509
ab € 8,36*
Sonstiges
Hager
936712509
ab € 5,71*
Sonstiges
Hager
941852502
ab € 3,14*
Sonstiges
Hager
941952502
ab € 4,15*
Sonstiges
Hager
945592509
ab € 2,02*
Sonstiges
Berker
SCH-AS-PW
ab € 18,54*
Sonstiges
Berker
SCH-DSSD-PW
ab € 26,21*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 19,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.