Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERKER Integro Pure Rahmen 3-fach chrom matt galvanisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BERKER Integro Pure Rahmen 3-fach chrom matt galvanisiert
Produktbild zu BERKER Integro Pure Rahmen 3-fach chrom matt galvanisiert
Skizze zu BERKER Integro Pure Rahmen 3-fach chrom matt galvanisiert
Artikel-Nr.:
     3145-103377029
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     919782528
EAN/GTIN:
     4011334351153
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
berker rahmen 3fach
BERKER Integro Pure Rahmen 3-fach chrom matt galvanisiert

Der Purist für die Einbau-Installation. Konsequent klar, kantig und mit absolut planer Oberfläche - modern und kompakt. Und deshalb die Idealbesetzung für ein ästhetisches Ambiente.

Weitere Informationen:
Ausführung:
3-fach
Länge:
178,5 mm
Höhe:
9 mm
Breite:
59,5 mm
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
chrom matt galvanisiert, ähnlich RAL 9006
Type:
Berker Integro Pure
Produktart:
Zubehör
Marke:
Berker
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, abdeckrahmen 3-fach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Berker
918262558
ab € 4,10*
Sonstiges
Berker
918272558
ab € 2,99*
Sonstiges
Berker
918282578
ab € 8,69*
Sonstiges
Hager
918192568
ab € 3,45*
Sonstiges
Hager
918252568
ab € 2,58*
Sonstiges
Hager
936552568
ab € 15,71*
Sonstiges
Hager
936562568
ab € 10,48*
Sonstiges
Hager
936712568
ab € 9,89*
Sonstiges
Berker
SCH-AS-CH
ab € 20,90*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 23,85*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 33,41*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 30,37*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 46,42*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 43,57*
Sonstiges
Berker
S E T
ab € 37,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.