Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbauleuchte 8001B-58, neutralweiß, ø 62 mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LED Einbauleuchte 8001B-58, neutralweiß, ø 62 mm, Schwarz
Produktbild zu LED Einbauleuchte 8001B-58, neutralweiß, ø 62 mm, Schwarz
Skizze zu LED Einbauleuchte 8001B-58, neutralweiß, ø 62 mm, Schwarz
Lichtverteilungsdiagramm
Anwendungsbild zu LED Einbauleuchte 8001B-58, neutralweiß, ø 62 mm, Schwarz
Symbol zu LED Einbauleuchte 8001B-58, neutralweiß, ø 62 mm, Schwarz
Symbol zu LED Einbauleuchte 8001B-58, neutralweiß, ø 62 mm, Schwarz
Symbol zu LED Einbauleuchte 8001B-58, neutralweiß, ø 62 mm, Schwarz
Symbol zu LED Einbauleuchte 8001B-58, neutralweiß, ø 62 mm, Schwarz
Symbol zu LED Einbauleuchte 8001B-58, neutralweiß, ø 62 mm, Schwarz
Symbol zu LED Einbauleuchte 8001B-58, neutralweiß, ø 62 mm, Schwarz
LOGO zu LED Einbauleuchte 8001B-58, neutralweiß, ø 62 mm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103377965
Hersteller:
     Elektra
Herst.-Nr.:
     53941304
EAN/GTIN:
     4260166685336
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchten 230v
einbauleuchten
LED Einbauleuchte 8001B-58, neutralweiß, ø 62 mm, Schwarz

LED-Leuchte mit Flächenlicht ohne sichtbare LED-Punkte
  • homogene Lichtabstrahlung
  • LD 8001B-78 Dimmbar mittels Phasenan-/ abschnittdimmer
  • Mini-Stecksystem für rasche Installation


Hinweis:
Kein Trafo erforderlich. Ministecker passend zum Mini-Stecksystem.

Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Einbautiefe:
13,5 mm
Lichtfarbe:
4000 K neutralweiß
Type:
LD 8001B-58
Montageart:
Klemmbefestigung
Ausstattung:
Anschlussleitung mit Ministecker
Höhe:
2,7 mm
Material:
Kunststoff
Anschlusskabellänge:
2000 mm
Einbau ø:
58 mm
Ausführung:
dimmbar
Leistung:
2,6 W
Lichtstrom (Lumen):
173
Leuchtmittel:
Flächen-LED
ø:
62 mm
Produktart:
Einbauleuchte
Marke:
Elektra
Energieeffizienzklasse:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse E
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Einbauspot, Farbtrend, Möbeleinbauspot, Spot, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektra
053111501
ab € 4,53*
Zubehör
Elektra
053267301
ab € 5,33*
Zubehör
Elektra
053119605
ab € 12,90*
Zubehör
Elektra
053159801
ab € 11,87*
Zubehör
Elektra
053179267
ab € 12,38*
Zubehör
Elektra
053179255
ab € 12,44*
Zubehör
Elektra
53938101
ab € 82,42*
Zubehör
Elektra
052975302
ab € 3,38*
Zubehör
Elektra
052975301
ab € 3,39*
Zubehör
Elektra
052570112
ab € 13,64*
Zubehör
Elektra
053111106
ab € 3,15*
Zubehör
Elektra
053111801
ab € 8,49*
Zubehör
Elektra
053111201
ab € 3,90*
Zubehör
Elektra
053141403
ab € 8,28*
Zubehör
Elektra
053111601
ab € 7,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.