Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS SUB Side Ablage-Set Saphir 45° KB 300 mm rechts Silber


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu VS SUB Side Ablage-Set Saphir 45° KB 300 mm rechts Silber
Produktbild zu VS SUB Side Ablage-Set Saphir 45° KB 300 mm rechts Silber
LOGO zu VS SUB Side Ablage-Set Saphir 45° KB 300 mm rechts Silber
Artikel-Nr.:
     3145-103378015
Hersteller:
     Vauth-Sagel
Herst.-Nr.:
     90006475
EAN/GTIN:
     9002730347074
VS SUB Side Ablage-Set Saphir 45° KB 300 mm rechts Silber

Saphir - ein Juwel in Ästhetik und Funktion
Diese Korbablage aus feinmaschigem Draht bietet eine einzigartige Optik und Stabilität, die jeder Belastung mit Leichtigkeit standhält.
  • Korbablage aus feinmaschigem Drahtgitter
  • Exklusive Konstruktion für ausgezeichnete Stabilität
  • Sorgt für Luftzirkulation und Transparenz


Lieferumfang:
2 Ablagen inkl. Frontbefestigungsteile

Weitere Informationen:
Type:
VS SUB Side
B x H x T:
220 x 75 x 458 mm
Material:
Stahl
Korpusbreite:
300 mm
Marke:
Vauth-Sagel
Design:
Saphir
Farbe:
Silber
Tragkraft max.:
10 kg
Ausführung:
rechts
Winkel:
45 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 65,72*
€ 78,21
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 64,52*
€ 76,78
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 61,63*
€ 73,34
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 59,70*
€ 71,04
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 59,01*
€ 70,22
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 49,50*
€ 58,91
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vauth-Sagel
90006424
ab € 79,56*
Zubehör
Vauth-Sagel
90006400
ab € 81,03*
Zubehör
Vauth-Sagel
90006426
ab € 82,66*
Zubehör
Vauth-Sagel
90006427
ab € 84,98*
Zubehör
Vauth-Sagel
90006428
ab € 104,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.