Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS SUB Side Ablage-Set Premea KB 150 mm 45° links silber/grau


Menge:  Satz  
Produktinformationen
rechts
rechts
LOGO zu VS SUB Side Ablage-Set Premea KB 150 mm 45° links silber/grau
Artikel-Nr.:
     3145-103378019
Hersteller:
     Vauth-Sagel
Herst.-Nr.:
     90006762
EAN/GTIN:
     9002730347111
VS SUB Side Ablage-Set Premea KB 150 mm 45° links silber/grau

Premea – Zeitloses Design für die Küchen von Welt
Die zeitlose Ablagevariante wertet jedes Schrankinnenleben mit stabilem Holzboden und eleganter Drahtreling auf. Der Holzboden bietet die optimale Grundlage, um alle Elemente des täglichen Gebrauchs sicher zu verstauen.
  • Zeitloses Design
  • Hochwertige, elegante Drahtreling
  • Stabiler Holzboden für sicheren Stand


Lieferumfang:
2 Ablagen inkl. Frontbefestigungsteile

Weitere Informationen:
Material:
Reling Stahl/Boden Holz
Type:
VS SUB Side
Korpusbreite:
150 mm
B x H x T:
89 x 84 x 460 mm
Marke:
Vauth-Sagel
Farbe:
Reling silber/Boden grau
Design:
Premea
Ausführung:
links
Tragkraft max.:
10 kg
Winkel:
45 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,65*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 69,73*
€ 82,98
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 68,50*
€ 81,52
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 65,20*
€ 77,59
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 63,75*
€ 75,86
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 53,65*
€ 63,84
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vauth-Sagel
90006424
ab € 79,51*
Zubehör
Vauth-Sagel
90006400
ab € 81,33*
Zubehör
Vauth-Sagel
90006426
ab € 82,65*
Zubehör
Vauth-Sagel
90006427
ab € 84,96*
Zubehör
Vauth-Sagel
90006428
ab € 104,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.