Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS SUB Side Ablage-Set Artline 90° KB 200 mm Silber/Weiß/satiniert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu VS SUB Side Ablage-Set Artline 90° KB 200 mm Silber/Weiß/satiniert
Produktbild zu VS SUB Side Ablage-Set Artline 90° KB 200 mm Silber/Weiß/satiniert
LOGO zu VS SUB Side Ablage-Set Artline 90° KB 200 mm Silber/Weiß/satiniert
Artikel-Nr.:
     3145-103378024
Hersteller:
     Vauth-Sagel
Herst.-Nr.:
     90006439
EAN/GTIN:
     9002730347166
VS SUB Side Ablage-Set Artline 90° KB 200 mm Silber/Weiß/satiniert

Artline – Malerische Eleganz mit Durchblick
Formvollendeter lässt sich das Innenleben nicht gestaltet. Artline fasziniert mit einer Kombination aus stabilem Holz, luxuriöser Drahtreling und ästhetisch ausgereiften Glaselementen. Ein malerischer Genuss.
  • Hochwertige, elegante Drahtreling
  • Glaselemente aus Klarglas oder Satinato Glas
  • Stabiler Holzboden für sicheren Stand


Lieferumfang:
2 Ablagen inkl. Frontbefestigungsteile

Weitere Informationen:
Material:
Reling Stahl/Boden Holz/Seitenwände Glas
Type:
VS SUB Side
Korpusbreite:
200 mm
B x H x T:
139 x 84 x 470 mm
Marke:
Vauth-Sagel
Design:
Artline
Tragkraft max.:
10 kg
Ausführung:
links/rechts
Oberfläche:
Reling Silber/Boden Weiß/Seitenwände satiniert
Winkel:
90 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,71*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 113,64*
€ 135,23
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 112,65*
€ 134,05
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 108,67*
€ 129,32
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 106,50*
€ 126,74
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 89,71*
€ 106,75
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vauth-Sagel
90006424
ab € 79,51*
Zubehör
Vauth-Sagel
90006400
ab € 81,33*
Zubehör
Vauth-Sagel
90006426
ab € 82,65*
Zubehör
Vauth-Sagel
90006427
ab € 84,96*
Zubehör
Vauth-Sagel
90006428
ab € 104,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.