Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS SUB Side 2 Rohrrahmen 577 mm Seidengold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
LOGO zu VS SUB Side 2 Rohrrahmen 577 mm Seidengold
LOGO zu VS SUB Side 2 Rohrrahmen 577 mm Seidengold
Artikel-Nr.:
     3145-103378813
Hersteller:
     Vauth-Sagel
Herst.-Nr.:
     90006722
EAN/GTIN:
     9002730348576
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
VS SUB Side 2 Rohrrahmen 577 mm Seidengold

Lieferumfang:
1 Rohrrahmen

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Einbautiefe min.:
495 mm
Type:
VS SUB Side 2
Marke:
Vauth-Sagel
Ausführung:
links/rechts
Einbauhöhe mind.:
577 mm
Farbe:
Seidengold
Ausstattung:
Vollauszug | integrierte Dämpfung
Korpusbreite:
150/200/300 mm
Weitere Suchbegriffe: DSA, Seitenwandauszug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,13*
€ 129,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,26*
€ 127,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,47*
€ 123,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,41*
€ 118,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vauth-Sagel
90007232
ab € 91,47*
Zubehör
Vauth-Sagel
90007233
ab € 93,19*
Zubehör
Vauth-Sagel
90007234
ab € 95,29*
Zubehör
Vauth-Sagel
90007238
ab € 80,14*
Zubehör
Vauth-Sagel
90007237
ab € 80,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.