Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Küchenbeschläge
>
Küchen-Systemtechnik
>
Artikel
VS SUB Side 5 Rohrrahmen 1222 mm Seidengold
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103378818
Hersteller:
Vauth-Sagel
Herst.-Nr.:
90006698
EAN/GTIN:
9002730348590
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
VS SUB Side 5 Rohrrahmen 1222 mm Seidengold
Lieferumfang:
1 Rohrrahmen
Weitere Informationen:
Einbautiefe min.:
495 mm
Type:
VS SUB Side 5
Material:
Stahl
Marke:
Vauth-Sagel
Farbe:
Seidengold
Ausführung:
links/rechts
Einbauhöhe mind.:
1222 mm
Ausstattung:
Vollauszug | integrierte Dämpfung
Korpusbreite:
150/200/300 mm
... >
Unterschrankausstattung
>
VS SUB® Side
>
VS SUB® Side Rohrrahmen
Weitere Suchbegriffe:
DSA
,
Seitenwandauszug
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 108,86*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,08*
€ 166,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,03*
€ 163,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,59*
€ 156,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,96*
€ 151,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VS SUB Side Ablage-Set Artline 90° KB 150 mm Seidengold/Perlgrau/satiniert
Vauth-Sagel
90007232
ab € 91,44*
Zubehör
VS SUB Side Ablage-Set Artline 90° KB 200 mm Seidengold/Perlgrau/satiniert
Vauth-Sagel
90007233
ab € 93,13*
Zubehör
VS SUB Side Ablage-Set Artline 90° KB 300 mm Seidengold/Perlgrau/satiniert
Vauth-Sagel
90007234
ab € 95,29*
Zubehör
VS SUB Side Ablage-Set Premea 35° KB 300 mm links Seidengold/Perlgrau
Vauth-Sagel
90007238
ab € 80,24*
Zubehör
VS SUB Side Ablage-Set Premea 35° KB 300 mm rechts Seidengold/Perlgrau
Vauth-Sagel
90007237
ab € 80,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen