Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline One 2fach USB Charger A+C, weiß DM 59 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EVOline One 2fach USB Charger A+C, weiß DM 59 mm
Produktbild zu EVOline One 2fach USB Charger A+C, weiß DM 59 mm
Skizze zu EVOline One 2fach USB Charger A+C, weiß DM 59 mm
Skizze zu EVOline One 2fach USB Charger A+C, weiß DM 59 mm
Skizze zu EVOline One 2fach USB Charger A+C, weiß DM 59 mm
Anwendungsbild zu EVOline One 2fach USB Charger A+C, weiß DM 59 mm
flächenbündiger Einbau möglich
Anwendungsbild zu EVOline One 2fach USB Charger A+C, weiß DM 59 mm
Anwendungsbild zu EVOline One 2fach USB Charger A+C, weiß DM 59 mm
flexible Kabelführung
Polsterfixierung für Polstermöbeleinbau als Zubehör
Symbol zu EVOline One 2fach USB Charger A+C, weiß DM 59 mm
Symbol zu EVOline One 2fach USB Charger A+C, weiß DM 59 mm
Symbol zu EVOline One 2fach USB Charger A+C, weiß DM 59 mm
Symbol zu EVOline One 2fach USB Charger A+C, weiß DM 59 mm
LOGO zu EVOline One 2fach USB Charger A+C, weiß DM 59 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103379753
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     159280014200
EAN/GTIN:
     4044657038241
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
EVOline One 2fach USB Charger A+C, weiß DM 59 mm

EVOline One, Variantenvielfalt, kompakte Abmessungen, und ein innovatives Befestigungssystem machen diese Steckdose zum Highlight im Möbel.
Die verschiedenen Abdeckringe sorgen für gestalterische Freiheit und bieten auch nach dem Einbau die Möglichkeit die Optik zu verändern.
  • Montage und Befestigung von vorne
  • flächenbündiger Einbau möglich
  • Kabelführung zur Seite oder nach hinten





Weitere Informationen:
Höhe:
4 mm
Material:
Kunststoff
ø:
59 mm
Type:
EVOline One
Spannung:
230 V
Einbau ø:
54 mm
Anschlusskabellänge:
3000 mm
Ausführung:
2fach USB-Charger Typ A+C
Oberfläche:
weiß
Leistung:
5V 2,1A, W
Einbautiefe:
50 mm
Ausstattung:
Anschlussleitung mit Winkelstecker
Lieferumfang:
ohne Abdeckring
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, ladegerät usb, Büro-Steckdose, Evoline, KWTInsel2023, Kundentour
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schulte Elektrotechnik
159909280400
ab € 6,04*
Zubehör
Schulte Elektrotechnik
159909280800
ab € 10,66*
Zubehör
Schulte Elektrotechnik
159909280200
ab € 2,57*
Zubehör
Schulte Elektrotechnik
159909280600
ab € 7,24*
Zubehör
Schulte Elektrotechnik
159909134000
ab € 83,28*
Zubehör
BERG TECTOOL
72125
ab € 75,82*
Zubehör
BERG TECTOOL
72010
ab € 51,04*
Zubehör
NABO
5002517
ab € 9,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.